カテゴリ
- 農業機械(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 切削工具(26)
- 制御機器(15)
- 機構部品(14)
- 建築金物(14)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(67)
- New-Era(ニューエラー)(43)
- SMC(23)
- ユニカ(12)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TRUSCO(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- マキテック(5)
- GIKEN(川口技研)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 日研工作所(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- スター・トレーディング(4)
- イスカル(3)
- タカラ産業(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-55」の検索結果

ステンリールフック ST-55
シロクマ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から6日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
マイスタッフ 5m×5段
マイゾックス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。用途測量、土木、建築における高さ測定トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7段数5全長(m)5マイゾックスコード217630
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(40本)当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(55mL)当日出荷多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
紛失防止ストラップ付レンズキャップ
Kenko(ケンコートキナー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
絶縁ポスト
泰和電気工業¥299税込¥3291個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
立型タンク
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類立型最高使用圧力(MPa)0.93ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,170税込¥35,3871パック(1000本)翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540
HIOKI(日置電機)¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
アルミトランク(A型)
ダイトウトランク¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から21日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
Fスタッフ
大平産業¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
重量用棚受金具
HOJO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)30仕上ヘアーライン仕上

















![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)





![多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150487-230110-02.jpg)