カテゴリ
- 農業機械(68)
- 切削工具(24)
- 機構部品(14)
- 建築金物(11)
- 制御機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(67)
- ユニカ(12)
- SUS(エスユーエス)(7)
- GIKEN(川口技研)(5)
- TRUSCO(4)
- 日研工作所(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- イスカル(3)
- 信越化学工業(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- スター・トレーディング(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- 大阪魂(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- Avail(アベイル)(2)
- アイセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-55」の検索結果

ステンリールフック ST-55
シロクマ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。材質ステンレスサイズ55耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から6日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
マイスタッフ 5m×5段
マイゾックス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。用途測量、土木、建築における高さ測定トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7段数5全長(m)5マイゾックスコード217630
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(40本)当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス
ラクテム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(55mL)当日出荷多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(2本)当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ボールポイント・スタードライバー
BONDHUS¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮ゴムチューブ 1M
信越化学工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。 電気特性に優れています。 適度な柔らかさを保ちます。 機密性の高い被覆ができます。用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮色グレー長さ(m)1主成分シリコーン特性電気特性
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,170税込¥35,3871パック(1000本)翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
アルミトランク(A型)
ダイトウトランク¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から21日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
重量用棚受金具
HOJO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)30仕上ヘアーライン仕上
55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド
シャープ¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ20°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)60角度公差(度・分)±15'
強力型柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から翌々日出荷強力型・右刃・右ネジレ15°用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質コバルトハイス外径公差(mm)+1/0角度θ(°)45角度公差(度・分)±1°
ENJOY Noir Tシャツ
カーシーカシマ¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷エレガントな1着。深めのタックで、Vゾーンが華やかに。華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出。1枚でも安心して着用できる、ボディを優しく包むシルエット。お辞儀をしても胸もとが見えにくい衿ぐりデザイン。胸もとのタックのゆとりで、バストも気にならない。腕を前に差し出しても裾が引きあがらない、ARM360°。スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)。着丈57cm(Mサイズ)混率(%)ポリエステル100機能2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/スカーフループ生地サテン スムース
ワンウェイスライドストッパー
TMEHジャパン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷任意の位置に固定することができます。材質アルミニウム、スチール、ナイロン6色シルバー質量(g)123耐荷重(N)樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
極細K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥48,980税込¥53,8781式(5本)当日出荷寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応














![多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150453-131126-02.jpg)





![多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150487-230110-02.jpg)