カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)

「st-565」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • ステンレス大型タンク袴付蓋付 三商

    ステンレス大型タンク袴付蓋付

    三商
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304内径(Φmm)565表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレステーパータンク 三商

    ステンレステーパータンク

    三商
    80,980税込89,078
    1個
    6日以内出荷
    空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ヒラ蓋付。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 片テーパー型容器 三商

    片テーパー型容器

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク片テーパー型汎用容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷から33日以内出荷
  • 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。
    用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
  • 取っ手付容器運搬用台車 KMS-Tシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    取っ手付容器運搬用台車 KMS-Tシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
    材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車全高(mm)850
  • サブ セット ST. ロック キ (G565) MAZDA(マツダ)

    サブ セット ST. ロック キ (G565)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    329,800税込362,780
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。
    用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.5A, 1.2 V 固定出力, 最大18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LDOレギュレータ 1.5A, 1.2 V 固定出力, 最大18 V入力, 3+Tab-Pin SOT-223

    ON SEMICONDUCTOR
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプバンド BIGM(丸山製作所)

    パイプバンド

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプバンド図解NoSSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.57、SSA-α600 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.28、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.57、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.66、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.44、SSA-α1001S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.28、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(2004年7月生産分~)部品_No.79、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.28、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.50、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28など
  • フアンカラー BIGM(丸山製作所)

    フアンカラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンカラー図解NoSSA-S1002(4)-1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.38、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.46、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.59、SSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z500 エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.2、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.2、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.59、SSA-Z500DX エンジン取付 オイルドレン部品_No.2、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.59、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.4、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.38など
  • 鏡板型汎用容器 ブラケット付 DT-ST-BRKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    鏡板型汎用容器 ブラケット付 DT-ST-BRKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。撹拌や排出に適したお椀形状です。
  • ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホッパー型汎用容器 ブラケット付 HT-ST-BRKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。
  • 片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    片テーパー型汎用容器 ブラケット付 KTT-ST-BRKシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。
  • 片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
    用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホッパー型ステンレス汎用容器 架台付 HT-ST-ASCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    599,800税込659,780
    1個
    30日以内出荷から35日以内出荷
    移動しやすい架台が付いたステンレス容器です。液等の排出に優れたホッパータイプです。ブラケット付き容器のみの【HT-BRK】もございます。
    キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)材質(フタ)SUS304
  • 鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    鏡板型ステンレス汎用容器 架台付 DT-ST-ASCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    599,800税込659,780
    1個
    30日以内出荷から35日以内出荷
    容器と架台が分離できます。撹拌や排出に適したお椀形状のステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【DT-BRK】もございます。
    キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)材質(フタ)SUS304
  • 片テーパー型ステンレス汎用容器 架台付 KTT-ST-ASCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    片テーパー型ステンレス汎用容器 架台付 KTT-ST-ASCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    599,800税込659,780
    1個
    31日以内出荷から35日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できるステンレスタンクです。容器は架台から取り外して洗浄できます。
    キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)材質(フタ)SUS304
  • ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    399,800税込439,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCCタイプの架台には、取っ手と蓋置が付きます。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCCシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    459,800税込505,780
    1個
    31日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCBタイプの架台には、作業台が付きます。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    31日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。容器は架台から取り外して洗浄できます。ASCAタイプの架台には、作業台・取っ手・蓋置のすべてが付きます。作業台:コンパクトな折りたたみ式。簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。蓋置:各容器に合った蓋置で、蓋を置く場所に困りません。取っ手:工程に応じた移動が簡単です。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 HT-ST-ASCAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器を架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    459,800税込505,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台付 DT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台付 DT-ST-ASCBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    429,800税込472,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス鏡板型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-ST-ASCAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    479,800税込527,780
    1個
    31日以内出荷
    容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
    材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    599,800税込659,780
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
  • ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    599,800税込659,780
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
  • 片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    589,800税込648,780
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。容器は架台から工具なしで外して洗浄できます。容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。