カテゴリ
- 制御機器(85)
- バイク純正部品(23)
- 自動車補修部品(23)
- 自動車純正部品(22)
- バイク部品(16)
- 農業機械(13)
- 建築金物(12)
- 学童・教育用品(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 安全用品(6)
- 保管用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- STMicro(25)
- RS PRO(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- IDEC(和泉電気)(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- アルインコ(9)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(8)
- D'Addario(8)
- SIEMENS(7)
- Festo(7)
- 谷沢製作所(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- KITACO(5)
- ニッサン(5)
- ミヤコ自動車(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- フェデポリマーブル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st-5a」の検索結果

パーツボックス ST-5A
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。適合1100×1100サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)281×159×89外寸(mm)325×200×100内寸(mm)289×166×97圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ビクーニャリフィル 0.5 黒
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から36日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
HCマルチポスト
フクビ化学¥36,980税込¥40,6781箱(30個)3日以内出荷屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
LB6MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から90日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から16日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から36日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
速度調節器 ストレートパワーファン専用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
ベルト荷締機 (両端フック型)
エスコ¥5,550税込¥6,1051個(1個)8日以内出荷両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5破断荷重(kN)10使用荷重(kN)2.5ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20
ラジエタアセンブリ 5ST-E240A-02
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-E240A-02主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3