カテゴリ

  • 切削工具(73)
  • 農業機械(26)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-62」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック踏み台 小原産業

    プラスチック踏み台

    小原産業(26件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(150本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ステンブラインドリベット SK(新潟精機)

    ステンブラインドリベット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
    用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
  • ステンレスリベット SK11

    ステンレスリベット

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1パック(15本)
    当日出荷
    片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
    用途部材と母材の締結。材質オールステンレスリベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5引張強度(kg)600剪断強度(kg)460
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    45,980税込50,578
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • セーフタイト AOI

    セーフタイト

    AOI
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
    用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
  • インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ

    インサートノズル用スプレーチップ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    34,980税込38,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • 錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ SUN TOOL

    錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
    厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • 紛失防止ストラップ付レンズキャップ Kenko(ケンコートキナー)

    紛失防止ストラップ付レンズキャップ

    Kenko(ケンコートキナー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • プーリーブラシ SUN TOOL

    プーリーブラシ

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
    材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    43,750税込48,125
    1パック(1000本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • KRS.B.R(アルミ-ステン 大阪魂

    KRS.B.R(アルミ-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • KRS.B.R(ステン-ステン 大阪魂

    KRS.B.R(ステン-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
  • プレート付ステンタラップ 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ

    淀川建材工業
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理400#研磨
  • 試し刷り用紙 サンワサプライ

    試し刷り用紙

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチタイプの用紙で、カラーレーザープリンターとインクジェットプリンターの両方で印字できます。 本番で印字する前に、この用紙を使用すればイメージがつかめやすく、便利です。 文字をにじみなく表現できるので、伝言メモや書類送付案内などの手書きでも使用できます。
    白色度(%)100±5厚さ(mm)0.093±0.008紙質マット紙紙厚(mm)0.093±0.008坪量(g/m2)76.5±5印刷方式両面
  • ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST(生地)(小箱) 友渕製作所

    ステンレス - ステンレスブラインドリベットSTST(生地)(小箱)

    友渕製作所
    62,980税込69,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地
  • 錆とり佐助スライドピン用3本セット SUN TOOL

    錆とり佐助スライドピン用3本セット

    SUN TOOL
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
    適合Φ9、Φ11、Φ13用軸径(Φmm)6全長(mm)60
  • ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業

    ルフトデザイン スピードストラップ25

    ハクバ写真産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。
    材質ナイロン、PU幅(mm)【先ひも】8全長(mm)約1150~1600質量(g)約50ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)約650~1100
  • 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機

    発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
    出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • KRS.B.Rサラ(ステ-ステ 大阪魂

    KRS.B.Rサラ(ステ-ステ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
    出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易

    プラスチックスナップボタン

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1袋(20組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップです。肌に優しく、爪の飛び出しや金属製アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。
    材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9
  • アンギュラ玉軸受 ST25X62-1BDBP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 ST25X62-1BDBP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機

    スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ 場所をとらない省スペース設計 差し込み口は正面3口、側面3口の計6口 ACアダプターも使えるゆったりスペース トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数6コンセント形状2P機能耐トラッキング、二重被覆プラグ形状180°回転プラグ耐トラッキングあり
  • プラスチックスナップボタン 日本紐釦貿易

    プラスチックスナップボタン

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1袋(20組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。最も凡庸性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に柔らかい生地や薄い生地にオススメ。ベビー・マタニティグッズならコレ!対応生地厚:~約0.8mm主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなど
    用途。対応生地厚:~約0.8mm。主な用途:ベビー服、キッズ服、傘の留め具、ポーチなどセット内容ヘッド40個、バネ20個、ゲンコ20個(計20組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)9
  • クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)

    クリンチングラウンドスペーサー

    PEM(旧ユーロテック)
    2,798税込3,078
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
    用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
  • RST626 ソニック ウインターグローブ RSタイチ

    RST626 ソニック ウインターグローブ

    RSタイチ
    10,980税込12,078
    1双
    5日以内出荷
    ドライマスターグローブインサートを使用した防水/透湿仕様のロングカフモデル。
    用途グローブ材質表地:ナイロン 52% 合成皮革 26% 牛革 17% ラバー 5%/裏地:ポリエステル 100%SAND
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    枠の色ブラック網:ブラック種別2枚建て用
  • タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ST6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • ブラインドリベット(オールステンレス) TIW

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    TIW
    28,980税込31,878
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    箱単位の販売です。
    材質オールステンレス