カテゴリ
- バイク部品(62)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 測定用品(14)
- 農業機械(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(6)
- 機構部品(6)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 切削工具(3)
- 安全標識(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- ALBA(アルバ)(9)
- ATHENA(アテナ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- brembo(14)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- SMC(3)
- SUS(エスユーエス)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- Vesrah(3)
- ウェッジ(5)
- ダイキン工業(2)
- ニッタ(4)
- 扶桑精機(42)
- 高島計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「st-6r」の検索結果

ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番810-5475質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番810-5479質量(g)255パターン開き(mm)【最大】95粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番810-5481質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷トラスコ品番810-5477質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番810-5478質量(g)255パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番810-5476質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷トラスコ品番810-5480質量(g)255パターン開き(mm)【最大】95粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番810-5494質量(g)255パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。L型プラグを採用し、壁に沿ってすっきり配線できます。耐熱性ユリア樹脂を使用したプラグで、トラッキング火災を防止します。用途ACアダプターを含む複数機器の電源確保用途に使用します。コンセント個数6個口コード長さ(m)1.5材質(プラグ)ユリア樹脂定格容量(W)AC/1400プラグ形状Lプラグコンセント回転/あり最大サージ電圧(V)6000回転角度(°)90雷ガードあり
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5487質量(g)290パターン開き(mm)【最大】95粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-6102質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ケミフィットC1 サービスティー
ニッタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状サービスティー材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
ニッタ¥389税込¥4281個翌々日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5489質量(g)290パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5485質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5483質量(g)290パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5499質量(g)290パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラスコ品番810-5488質量(g)290パターン開き(mm)【最大】95粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5484質量(g)290パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5501質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラスコ品番810-5490質量(g)290パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラスコ品番810-5486質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.0型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5497質量(g)290パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5496質量(g)255パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷トラスコ品番810-5492質量(g)255パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷トラスコ品番810-6103質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷トラスコ品番810-5500質量(g)290パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.0X型ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷トラスコ品番810-5498質量(g)290パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0X型ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷トラスコ品番810-5502質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ サービスティー CP-ST
ニッタ¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5491質量(g)255パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1