カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「st-6sk」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5扶桑精機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5986
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ0.5扶桑精機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5987
ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5扶桑精機
7,798税込8,578
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5929
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5扶桑精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5988
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
759税込835
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル Φ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル Φ1.0扶桑精機
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5990
ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0 扶桑精機ルミナ ST-10SK用 #6 ニードル Φ1.0扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6108
CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所CNCセンバンヨウ スリムチャック日研工作所
13,980税込15,378
1本(1本)
翌々日出荷
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0扶桑精機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5991
ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0 扶桑精機ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ1.0扶桑精機
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6104
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップΦ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップΦ1.0扶桑精機
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5989
ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ0.5 扶桑精機ルミナ ST-10SK用 #6 太径ニードル Φ0.5扶桑精機
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-2990
フロント スプロケット(ドライブ) AFAM(アファム)フロント スプロケット(ドライブ)AFAM(アファム)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
材質(スプロケット)スチール
ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ1.0扶桑精機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トラスコ品番810-5992
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)扶桑精機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5503質量(g)255粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
729税込802
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5504質量(g)255粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナST-6SK-1.0Φ1.0(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機ルミナST-6SK-1.0Φ1.0(極細丸吹 低圧霧化型)扶桑精機
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5505質量(g)255粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~162取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無) 扶桑精機ルミナST-6SK-1.0XΦ1.0(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5506質量(g)255粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~162取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6SK-0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6SK-0.5扶桑精機
45,980税込50,578
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7874セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)14パターン開き(mm)10粒径(μm)29噴出量(mL/min)0~50取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5