カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 建築金物(21)
  • 農業機械(20)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-70」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業

    キズリバテープ 半透明タイプ

    共立薬品工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(70枚)
    当日出荷
    肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
    成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
  • こて台 角型 goot(太洋電機産業)

    こて台 角型

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • SOTO REGULAR GAS SOTO

    SOTO REGULAR GAS

    SOTO(6件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
    成分液化ブタン本体質量(g)350
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換角型 スポンジ goot(太洋電機産業)

    交換角型 スポンジ

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化 エステー

    ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化

    エステー(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋
    当日出荷
    指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
    用途園芸、庭仕事、家事全般、洗車タイプ裏毛付材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • ST-700 ディスプレイコネクティビティ サイレックス・テクノロジー

    ST-700 ディスプレイコネクティビティ

    サイレックス・テクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
    セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠最大解像度4K動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS
  • M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOL

    M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)

    SUN TOOL
    5,398税込5,938
    1セット(200個)
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
    仕様M6用
  • LMストローク(ST/ST-B形) THK

    LMストローク(ST/ST-B形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOL

    M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)

    SUN TOOL
    5,398税込5,938
    1セット(200個)
    当日出荷
    塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
    仕様M8用
  • SOTO FUEL(3本組) ST-7001 SOTO

    SOTO FUEL(3本組) ST-7001

    SOTO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3本)
    当日出荷
    新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
    トラスコ品番393-5205材質スチール、ブタン質量(kg)1.1取付方式カセットガス式容量(g)350×3質量(kg/パック)1.1
  • クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]

    クラウンA-PET下敷

    クラウン[事務用品]
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    材質再生PET製厚さ(mm)0.8透明RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    855,120税込940,632
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)

    ブラケットカバー ST-A070 左右ペア

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • ミニセラミックファンヒーター人感700W TEKNOS

    ミニセラミックファンヒーター人感700W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
    消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
    用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
  • 木サヤ付 フルーツナイフ EBM(江部松商事)

    木サヤ付 フルーツナイフ

    EBM(江部松商事)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    種別三徳型 11cmEBM品番6812600
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    50,980税込56,078
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • プレミアムステンレスプライヤー KAHARA

    プレミアムステンレスプライヤー

    KAHARA
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    29,260税込32,186
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • シルクノイル婦人ショーツ 神戸生絲

    シルクノイル婦人ショーツ

    神戸生絲
    1,798税込1,978
    1着
    4日以内出荷
    吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。肌にやさしい無蛍光生地を使用。・蛍光剤は一切使用していません。・レースは使用しておりません。・縫い糸もシルクを使用しています。
    材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%
  • SR DAMPER RG(レーシングギア)

    SR DAMPER

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計。全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
  • 補給用レスキュー SUN TOOL

    補給用レスキュー

    SUN TOOL
    4,698税込5,168
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
  • 緊急補修クリップ レスキュー SUN TOOL

    緊急補修クリップ レスキュー

    SUN TOOL
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
    レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
    セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
  • Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55

    VISHAY
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR ダンパー S GRS20# RG(レーシングギア)

    SR ダンパー S GRS20#

    RG(レーシングギア)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
  • ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)

    ストロークロータリブッシング ST(汎用)

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス 両サドル 南電機

    ステンレス 両サドル

    南電機
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP 呉竹

    ポストチョークZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP

    呉竹
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    線幅(mm)15本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×158RoHS指令(10物質対応)対応