カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 切削工具(2)

「st-80 goot」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニバイス goot(太洋電機産業)

    ミニバイス

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
    トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ミニバイス ホーザン

    ミニバイス

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    穴開け加工時の保持用バイスです。
    トラスコ品番810-7606質量(g)270最大口開き(mm)33適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50口高(mm)12
  • ツールクリップ モノタロウ

    ツールクリップ

    モノタロウ(186件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
    用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125販売区分業務用
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • リードバイス回転台 TRUSCO

    リードバイス回転台

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
    付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • 回転台付アンビルバイス 250mm TRUSCO

    回転台付アンビルバイス 250mm

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
  • リードバイス(角胴シャフト) TRUSCO

    リードバイス(角胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。
    トラスコ品番819-1317材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)215全長(mm)520質量(kg)38.5高さ(mm)245材質(本体)鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)152最大口開き(mm)220寸法G(mm)125口幅(mm)206口深(mm)105締付力(kN)60
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
  • 替ST-28用受け口 goot(太洋電機産業)

    替ST-28用受け口

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    XST-80用専用こて台ST-28用受け口
    トラスコ品番213-7145幅(mm)70全長(mm)70質量(g)107
  • XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)

    XST-80用こて先

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    XST-80G用こて先 ヒ-タ-一体型こて先
    用途チップ部品の取り外し用質量(g)29使用できるこて部XST-80
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • ホットピンセット専用こて台 goot(太洋電機産業)

    ホットピンセット専用こて台

    goot(太洋電機産業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。
    用途XST-80シリーズ専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm

    TRUSCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • ミニバイス PROXXON(プロクソン)

    ミニバイス

    PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス