カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-85」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • サンドシートミニ SHINEX(シャイネックス)

    サンドシートミニ

    SHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
    118税込130
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
    用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)75×115砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
  • 替ノブ goot(太洋電機産業)

    替ノブ

    goot(太洋電機産業)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
  • ST型 超硬ホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ST型 超硬ホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
  • インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ

    インサートノズル用スプレーチップ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • ノンスキッドデッキクリーナー スターブライト

    ノンスキッドデッキクリーナー

    スターブライト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
  • プレミアムマリンポリッシュ スターブライト

    プレミアムマリンポリッシュ

    スターブライト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
    容量(mL)960
  • プレミアムマリンポリッシュPTEF スターブライト

    プレミアムマリンポリッシュPTEF

    スターブライト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
    容量(mL)480
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり
  • スリットストレート 8mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/5m巻

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3500質量(kg)0.56材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
  • サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • 5pcs.スリムトーションビット trad

    5pcs.スリムトーションビット

    trad
    989税込1,088
    1パック(5本)
    翌日出荷
    トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
    差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/50m巻

    千代田通商
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3501質量(kg)5.55材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
  • サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    1,019,107税込1,121,018
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所

    ねじガス栓 LPガス用

    藤井合金製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄製
    使用ガスLPガス
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング

    Festo
    46,980税込51,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    120,980税込133,078
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは50mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:8mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085114●コード番号:202-2041アズワン品番65-8022-99
  • 3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ミニスライド DGST-8-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:15,8 mm、調整可能なエンド
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085164●コード番号:203-9548アズワン品番65-8019-50
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅50 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅50

    マキテック
    13,980税込15,378
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)50タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅75

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)75タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅200

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)200タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅150

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)150タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • 脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) CST ベルト幅100

    マキテック
    15,980税込17,578
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)100タイプ固定脚スチール製(裾広タイプ)
  • サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • 1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-J シグマアルドリッチ

    1st 亜鉛 >=85.0% 37-0170-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】37-0170-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0792-34危険物の類別非危険物CAS登録番号7440-66-6
  • ロッド シフト(1ST&2ND) (85) MAZDA(マツダ)

    ロッド シフト(1ST&2ND) (85)

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ロイター板85ST トーエイライト

    ロイター板85ST

    トーエイライト
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    保育・幼児・小学校低学年向
    仕様上面カーペット張、下部ゴム付材質成型ブナ合板質量(kg)9.6寸法(cm)幅45×長さ85×高さ13