カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-85」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクランプ goot(太洋電機産業)

    マルチクランプ

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
    用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • サンドシートミニ SHINEX(シャイネックス)

    サンドシートミニ

    SHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
    118税込130
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
    用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)75×115砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
  • 替ノブ goot(太洋電機産業)

    替ノブ

    goot(太洋電機産業)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ

    インサートノズル用スプレーチップ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • ノンスキッドデッキクリーナー スターブライト

    ノンスキッドデッキクリーナー

    スターブライト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
  • プレミアムマリンポリッシュPTEF スターブライト

    プレミアムマリンポリッシュPTEF

    スターブライト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
    容量(mL)480
  • プレミアムマリンポリッシュ スターブライト

    プレミアムマリンポリッシュ

    スターブライト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
    容量(mL)960
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • スリットストレート 8mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/5m巻

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3500質量(kg)0.56ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)5外径(Φmm)8
  • 5pcs.スリムトーションビット trad

    5pcs.スリムトーションビット

    trad
    989税込1,088
    1パック(5本)
    翌日出荷
    トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
    種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/50m巻

    千代田通商
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3501質量(kg)5.55ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)5外径(Φmm)8
  • HS DAMPER RG(レーシングギア)

    HS DAMPER

    RG(レーシングギア)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用。幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保。手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
    保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    1,019,107税込1,121,018
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。
  • ねじガス栓 LPガス用 藤井合金製作所

    ねじガス栓 LPガス用

    藤井合金製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄製
    使用ガスLPガス
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーション

    スリムラインストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPI型

    GIKEN(川口技研)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13