カテゴリ

  • 機構部品(51)
  • 農業機械(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「st-m6×1」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,998税込9,898
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ドライブチャージャー Jackery(ジャクリ)ドライブチャージャーJackery(ジャクリ)
60,000税込66,000
1台
4日以内出荷
車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。
セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
ファンレスコンパクト BOX PC Nシリーズ ADAIFLIシリーズ アドテックファンレスコンパクト BOX PC Nシリーズ ADAIFLIシリーズアドテック
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
高耐久性ファンレスコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
ナベコネジ(+)M6X10(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X10(ISO)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10(ISO)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.31MB)図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など
6カクボルトWSW M8X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW M8X30BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X30(SMK)関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.11MB)図解NoMSC1-103DW-1 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.6、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.28、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、SSA-R1000 調圧弁部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.34、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.19、GKP801E 本体,付属品部品 6カクボルトWSW M8X30_No.15、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.13、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルトWSW M8X30_No.20、MSC1-102D 走行駆動部品_No.19、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、L4-530DW 調圧弁部品_No.22、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、MSC1-102DW 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.19など
ベアリング 6203Z BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203ZBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6203Z関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X12関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.51MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.51MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSSA-α1000ST ソウサパネル部品_No.23、G-4S サイドブーム-1部品 ナベコネジ(+)_No.6、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.17、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.33、SSA-α602 操作パネル部品_No.19、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-α1001ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-C610 噴頭部品_No.41、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、LVM1501T-2 50HZ 配線、配管部品_No.9、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.25、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.22、MJI-310 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.18、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.37、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.33、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.42など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.81MB)図解NoSSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.8、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.39、BSA-420JDS エンジン取付部品_No.32、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.84、MS650RC-2K RC装置部品_No.44、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.71、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.66、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.31、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.51、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.18、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.7、MSA410-M 整列巻組立1部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A スライダクミタテ部品_No.18、SSA-α1001ST エンジン取付部品_No.25、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.19、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.19、GSL205-H スライダクミタテ部品 6カクボルト_No.4、BSA-420JDASH マフラ取付部品_No.10など
バネザガネ M6 2ゴウ(SUS) BIGM(丸山製作所)バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M62ゴウ部品名称バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.57MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.17MB)図解NoSSA-S611VT ラジエータ部品_No.5、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.14、SSA-α1003-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.15、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.60、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.46、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.45、SSA-G600 希望付属品(2)部品_No.21、SSA-S501 電気配線部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム駆動 3段ブームタイプ部品_No.4、SSA-V1000 操作パネル部品_No.10、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.31、SSA-S1002(4)-1 ホースリール部品_No.12、GSL205-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 バネザガネ M6 2ゴウ(SUS)_No.44、SSA-α1001ST 噴頭部品_No.7、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
1入力2出力 12G-SDI 分配器 イメージニクス1入力2出力 12G-SDI 分配器イメージニクス
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
12G-SDIに対応した1入力2分配器。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIをサポート。入力部にケーブル保障機能搭載。
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて370mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) 、SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) 、SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI)、 SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI)、DVB-ASI準拠(270Mb/s)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み)質量(g)約160(本体のみ)、約220(羽型アングルを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)602060(突起部は含まず)機能2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態)入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 2系統 BNC
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール KAOKOKAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールKAOKO
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
ガイドローラー GFLスロット取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GFLスロット取付キットSUS(エスユーエス)
527税込580
1個
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)35シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
Φ48ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)Φ48ワイヤーサポートキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1個
9日以内出荷
ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合グリーンフレームN材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス質量(g)30シリーズGFキット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ストレート 金 COAX Connectors COAX Connectorsストレート 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors
739税込813
1個
7日以内出荷
マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応
リクロルート RP-18 40~63μm 500mg/6mL 30 本 119687 1ST Merck(メルクミリポア)リクロルート RP-18 40~63μm 500mg/6mL 30 本 119687 1STMerck(メルクミリポア)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0316-39危険物の類別非危険物
リクロルート RP-18 40~63μm 1000mg/6mL 30本 102122 1ST Merck(メルクミリポア)リクロルート RP-18 40~63μm 1000mg/6mL 30本 102122 1STMerck(メルクミリポア)
78,799税込86,679
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0291-81危険物の類別非危険物
ステンシル マグネット アイマークステンシル マグネットアイマーク
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズプラスチック 丸ビーズシマムラビーズ(2件のレビュー)
309税込340
1袋(200個)
当日出荷から8日以内出荷
ワイヤーサポートキット SUS(エスユーエス)ワイヤーサポートキットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
当日出荷
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄質量(g)28キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)SUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
コロコンストッパ SUS(エスユーエス)コロコンストッパSUS(エスユーエス)
693税込762
1個
当日出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
Φ48鉄製アイドラー取付キット SUS(エスユーエス)Φ48鉄製アイドラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,749税込1,924
1セット
当日出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス質量(g)129キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
Vローラー取付キット SUS(エスユーエス)Vローラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1セット
9日以内出荷
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。 耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス質量(g)43キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
GFローラー取付キット SUS(エスユーエス)GFローラー取付キットSUS(エスユーエス)
1,778税込1,956
1セット
9日以内出荷
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス質量(g)70キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
抜差蝶番S-Rキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-RキットSUS(エスユーエス)
889税込978
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番S-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番S-Lキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番S-LキットSUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番S-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)104
抜差蝶番L45-Rキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番L45-RキットSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L45-Lキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番L45-LキットSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L45-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットL(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)144
抜差蝶番L40-Rキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番L40-RキットSUS(エスユーエス)
1,055税込1,161
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
抜差蝶番L40-Lキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番L40-LキットSUS(エスユーエス)
1,055税込1,161
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番L40L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
抜差蝶番4520-Rキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番4520-RキットSUS(エスユーエス)
990税込1,089
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番4520-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)109
抜差蝶番4520-Lキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番4520-LキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番4520-L×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)109
抜差蝶番4030-Rキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番4030-RキットSUS(エスユーエス)
939税込1,033
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番4030-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)112
抜差蝶番4030-Lキット SUS(エスユーエス)抜差蝶番4030-LキットSUS(エスユーエス)
939税込1,033
1セット
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番4030-L×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)112