762件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365 取付場所外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50 表札ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)5 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)13×100 口内径(Φmm)8 質量(g/本)10.5 底形状丸底 キャップ(No.)1
1箱(100組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません) ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(。全ての菌を除菌するわけではありません。)。1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
用途トイレ用 幅(mm)59 容量(mL)365 高さ(mm)220 奥行(mm)59 危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.0456L 危険物の性状水溶性
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 名入れなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。 仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭 幅(mm)159 高さ(mm)140 奥行(mm)154 容量(kg)1.8 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング 目盛種別片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(20個)
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ナノパウダーが悪臭をすばやく強力に吸着し消臭します。ナノレベルの孔(あな)を持つ悪臭を吸着する消臭剤です。トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。しっかり消臭された空間に良い香りが広がります。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(季節や使用状況により異なります。)
用途トイレ用 幅(mm)86 容量(mL)400 高さ(mm)167 奥行(mm)62 容量(g)500 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(34本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品 材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ) 寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80 質量(g)420(帽体295) 種類折りたたみ 適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲) 名入れ ひもタイプワンタッチ式バックル 使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅 材質塩ビシート、ラミネート加工
1セット(20枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅 表面処理ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。 材質/仕上インク:特殊撥水性インク 質量(g)22 文字サイズ丸芯 2mm 適合温度(℃)-20~200
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)タッピンネジ ST3.5x13
用途EKM-2630A用パーツ
1個
69 税込76
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)タッピンネジ ST3.5x13
用途EKM-2300A用パーツ
1個
69 税込76
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)タッピンネジ ST3.5x13
用途EKM-270A用パーツ
1個
69 税込76
4日以内出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100本)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)