1,377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ハイニブラ ST-16
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)0~4 R 電圧(V)100 定格消費電力(W)400 切り幅(mm)8 切断速度(m/分)1.2 下穴径(Φmm)18以上 質量(kg)2.2((コードを除く) トラスコ品番816-6645
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-16B
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1200×1000サイズのパレット 材質PP 有効内寸(mm)534×334×85 外寸(mm)592×384×100 内寸(mm)544×344×94 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM16 定格電流(JIS)(A)240/400/600 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)100/200/325 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)68.6~88.2
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-16BⅡ蓋
材質PP 外寸(mm)600×392×19 内寸(mm)595×387×8
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番451-9655 質量(kg)1.5 適合バンド幅(mm)16 適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

トーエイライトバスケットリングST16
お求めやすい価格で手軽に楽しめる正式規格のバスケットリングセット!! ネットフックは取付簡単はずれにくいコイルタイプ 新・旧規格取付OK便利なリング穴(新規格:9×13cm・旧規格:11×11cm)兼用タイプ
付属品ネット・スチール製取付補強プレート・取付用ボルト4本 材質16mmスチール無垢材 質量(kg)4.4 タイプコイルフック式 内径(Φmm)450 取付穴ピッチ(mm)新規格:90×130・旧規格:110×110共通タイプ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422 アズワン品番65-7505-27
1袋(25個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
寸法(mm)4×31
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
寸法(mm)6×56.53
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP
仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル、シリアル●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番67-0409-80
1個
449 税込494
10日以内出荷

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
1パック(100枚)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


goot(太洋電機産業)ステンレス用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn63%-Pb37% 融点(℃)183-184
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マンションや事業所の駐輪場管理に最適です。油性マジックで書き込めます。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅 材質塩ビシート、ラミネート加工
1セット(20枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
ブルー 材質ポリエステル 幅(mm)10 全長(mm)560 質量(g)16 耐荷重(kg)1 アズワン品番64-0885-54
1個
699 税込769
当日出荷


耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
243 税込267
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユタカメイクスパイダー ゴム ドラム巻
エコ商品
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等 高さ(mm)260 質量(g)3120 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)260 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様ASTタイプ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
1個ほか
32 税込35
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ST16 リーファーロック エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーリーファーロック
1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(16個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)