材質PP
外寸(mm)600×392×19
内寸(mm)595×387×8
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM16
定格電流(JIS)(A)240/400/600
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)100/200/325
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)68.6~88.2
規格ヨビ6
部品名称Eガタトメワ ヨビ6
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.23、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4、AD572S 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.32、MD572TS 羽根車部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.30、MS415R4CF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.4、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.21、MG471 羽根車部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.4、DK-47-3 羽根車部品 Eガタトメワ ヨビ6_No.34、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.35、MD5020L 羽根車部品_No.32、NCD-10ST-1 スプレーヤタンク部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.16、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.4など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード