カテゴリ

  • オフィス家具(223)
  • 農業機械(144)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 安全標識(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-19」の検索結果

620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス ST-19C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-19C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP有効内寸(mm)409×309×137外寸(mm)472×370×154内寸(mm)420×320×150圧縮荷重(N[kgf])22930[2340]
パーツボックス ST-19C蓋-1. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-19C蓋-1.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)482×380×30内寸(mm)474×373×16
パーツボックス ST-19C蓋-2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-19C蓋-2.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)470×370×25内寸(mm)418×317×10
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(7件のレビュー)
519税込571
1パック(100枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 534 ST19GREN/SP LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 534 ST19GREN/SPLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1箱(19g×5本)
13日以内出荷
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性紫色、ロウ状半固形外観スティックタイプ蛍光性有り仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
499税込549特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」 司化成司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」司化成
44,980税込49,478
1台
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
チタンコーティングドリル KIドリルチタンコーティングドリルKIドリル
16,980税込18,678
1組(19本)
当日出荷から5日以内出荷
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
吸収男児 谷沢製作所吸収男児谷沢製作所(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収 高分子吸収材入りで抜群の保水力 かんたんに装着できるテープ付き 使い捨てタイプで衛生的
使用目的吸汗
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
859税込945
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)
769税込846
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパ19 ルネセイコウストッパ19ルネセイコウ
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
19.1Φパイプストッパー5個入り
ブラック材質SS400表面処理エポキシ樹脂粉体焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
着脱式ワンタッチソケット KOSEI着脱式ワンタッチソケットKOSEI
969税込1,066
1個
当日出荷
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
ムッフ MOS/MST/MRAタイプ アズワンムッフ MOS/MST/MRAタイプアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
アルミ軽トラテント アルミスアルミ軽トラテントアルミス(5件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
NHS 東罐興業NHS東罐興業
22,980税込25,278
1ケース(100枚×20袋)
3日以内出荷
シンプルで汎用性の高い無地の紙トレー。フードコートやテーマパークなどさまざまな場所でお使いいただけます。
材質
扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST1三島精器
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
警告ステッカー グランド印刷警告ステッカーグランド印刷
2,498税込2,748
1セット(5枚)
翌々日出荷
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
コーススレッドケース HUKUROコーススレッドケースHUKURO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
地震対策食器棚扉ストッパー エスケイ工機地震対策食器棚扉ストッパーエスケイ工機
799税込879
1袋(2個)
欠品中
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別ストッパー寸法(mm)【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75RoHS指令(10物質対応)対応
感染症対策ステッカー グリーンクロス感染症対策ステッカーグリーンクロス
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ 新コスモス電機XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ新コスモス電機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
XX-353Ⅱに使用するワニ口のクリップです。
用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
ワークストッパー ナベヤワークストッパーナベヤ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品六角棒スパナ(呼び5)材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ耐熱ステッカー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)アルミ耐熱ステッカーAKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から63日以内出荷
タイプアルミ耐熱ステッカー
ST型コンテナー用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナー用フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
1,598税込1,758
1箱(20個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト 視泉堂冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト視泉堂
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
...