連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115
種類中厚手
引張強度108
摩擦係数112
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
伸びる素材なので、指先にフィットして、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法適合で調理にお使いいただけます。極薄タイプの手軽で便利な使いきり手袋です。内側のエンボス(凸凹)加工がべたつきを抑え着脱がスムーズです。着脱時につまみやすいそで口ワイドな手袋です。左右両用タイプの手袋です。
用途調理に。下ごしらえに。もりつけに。お掃除に。毛染めに。介護に。
材質ポリエチレン・エラストマー
色半透明
入数(枚)100
全長(cm)29
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、。着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25
色ブルー
全長(cm)30
滑り止め効果有り
食品衛生法適合
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色茶色
呼び幅(mm)600
タイプMC602ST
グレード高強度・耐熱アップグレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)15(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)
ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)
呼び長さ(mm)1200
アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)
曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
タイプMC602ST
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)1013
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
付属品専用ケース
質量(kg)0.35
タイプカセットガス式
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11
使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)
色ブラック
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。
全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。
質量(g)245
容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90
点火方式圧電着火方式
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90
使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
材質フィッティング:アルミ
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書
材質フィッティング:アルミ
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
関連キーワード