パッドが磨耗してきたらお取り替えください。ワンタッチで交換できます。
グリーン購入法適合
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品。耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 300C は、液体の導電率と TDS レベルを測定するための信頼性が高く確かな選択肢となります。30 項目のライブラリにより、ユーザーは測定データを保存でき、保存された情報と校正データはワンタッチで簡単に呼び出すことができます。正確な測定のための調整可能な温度係数を備えた自動温度補正と、分極や汚染の影響から保護する広い導電率範囲を提供する 4 極および 2 極導電率センサを備えています。Starter 300C は、簡単な校正プロセスと測定結果の迅速な提供により、効率的で使いやすい製品です。
仕様測定データログ:30セット、電極入力:Mini-DIN
測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.1 mg/L、精度:± 0.5 %、【導電率】0.0μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:0.01 μS/cm、精度:± 0.5 %、温度補正:オート
電源単4乾電池4本、約250時間稼働
測定範囲(℃)【温度】0 ~ 100、分解能:0.1、精度:±0.3
表示部LCD
校正データログ:最後の校正
補正機能【温度】オート
IP等級IP54
校正ポイント1ポイント
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO
仕様ナビ/GPSマウント
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプマウント
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800
感温部(mm)Φ4.8×L300
素線の種類T
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
部品名称プレート
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.79MB)
図解NoSSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.20、MJI300 1995ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-V600C フレーム部品_No.31、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.31、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.14、SSA-α610C フレーム部品_No.21、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.20、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.17、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.17、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.17、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.17
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
規格7X9X60
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB)
図解NoMJI300 1997ネン フレーム部品_No.3、SSA-α602M フレーム,座席部品_No.3、SSA-R1000C フレーム部品_No.4、SSA-α1002ST フレーム,座席部品_No.3、SSA-R1000 フレーム部品_No.4、SSA-α602 フレーム,座席部品_No.3、SSA-S1000 フレーム部品_No.5
1個
¥23
税込¥25
7日以内出荷
規格ヨビ6X1.2クロメート
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoSSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.37、SSA-α1001ST スロットル部品_No.7、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.35、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.19、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.36、MRS60-300BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.11、SSA-M500DX 台車 ステアリング・スロットルレバー部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.32、SSA-α1000S スロットル部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.44、SSA-S600 2001ネン パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.37、MRS60-300BST ハンドル、操作部部品_No.17、SSA-α1000ST スロットル部品_No.7、SSA-α610C スロットル部品_No.14、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.57など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
規格12.5X26XT3.2
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoSSA-V1000C ステアリング部品_No.38、SSA-α1001S ステアリング部品_No.23、SSA-α1001ST ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.12、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.12、SSA-α1002ST ステアリング部品_No.19、SSA-α602 ステアリング部品_No.19、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.12、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.12、SSA-R1000 ステアリング部品_No.18、MRS60-300BST マスト2部品_No.14、MJI-310 ステアリング部品_No.19、SSA-R1000C ステアリング部品_No.18、SSA-α1000ST ステアリング部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.12、SSA-V1000 リヤアクスル部品_No.14など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格1.5-80L
部品名称ヒツパリコイルバネ
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.74MB)
図解NoSSA-α1003 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.29、SSA-E500 ペダル部品_No.29、SSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1004 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1003-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E541DX ペダル部品_No.29、SSA-α1004MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-V1000C ペダル部品_No.16、SSA-α604 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E540DX ペダル部品_No.29、SSA-α1000S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α610C ペダル部品_No.8、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-V1000 ペダル部品_No.6、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500KP ペダル部品_No.29、SSA-α602M ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1001S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500DX ペダル部品_No.29、SSA-α604MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-E501DX ペダル部品_No.29
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)
付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
関連キーワード