カテゴリ

  • バイク純正部品(68,545)
  • トラック純正部品(14,581)
  • 制御機器(11,557)
  • パソコン/周辺機器(11,541)
  • 自動車純正部品(10,476)
  • 農業機械(6,748)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,079)
  • バイク部品(5,257)
  • 建築金物(4,999)
  • 科学研究・開発用品(4,838)
  • 作業工具(3,367)
  • 厨房用品(3,288)
  • 切削工具(2,931)
  • 物流用品(2,911)
  • 測定用品(2,677)
  • 卓上消耗品(2,578)
  • メカニカル部品(2,499)
  • オフィス家具(2,067)
  • 店舗什器・備品(1,984)
  • 家電(1,886)
  • 機構部品(1,839)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,809)
  • 電気材料(1,792)
  • 船舶用品・漁業資材(1,753)
  • 学童・教育用品(1,723)
  • 作業服(1,370)
  • 自転車部品(1,260)
  • 建材・エクステリア(1,252)
  • 保管用品(1,050)
  • 空調・照明・電設資材(1,037)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(995)
  • 油圧機器・油圧ホース(954)
  • 配管・水廻り設備部材(893)
  • 事務用品(861)
  • 医療(825)
  • 研磨材(736)
  • FA担当者のオススメ新商品(731)
  • カー用品(713)
  • 介護用品(643)
  • 清掃用品(591)
  • 防災用品(587)
  • 塗装・養生・内装用品(559)
  • 安全保護具(528)
  • トラック用品・パーツ(509)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(502)
  • ねじ・ボルト・釘(495)
  • 自動車補修部品(458)
  • 電動工具(429)
  • 防犯用品(397)
  • 安全用品(382)
  • 日用品(346)
  • ヘルスケア(326)
  • 安全標識(292)
  • 溶接用品(283)
  • 農業・園芸資材(276)
  • 測量用品(土木/建設)(271)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(271)
  • 安全靴・作業靴(252)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(240)
  • 手袋(240)
  • 洗車・清掃(237)
  • 住設機器(227)
  • 鈑金・塗装(217)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(215)
  • はんだ関連・静電気対策用品(210)
  • 梱包用品(205)
  • 接着剤・補修材(179)
  • 救急・衛生(168)
  • 整備工具・収納(154)
  • 空圧工具(153)
  • タイヤ・足回り(146)
  • 完成車(145)
  • スプレー・オイル・グリス(144)
  • 食品・飲料(142)
  • バッテリー・電装(132)
  • テープ(125)
  • クリーンルーム用品(122)
  • 自動車用オイル・ケミカル(108)
  • 縫製用品(105)
  • 塗料(99)
  • フォークリフト・産機・建機用品(92)
  • 測定関連サービス(91)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(74)
  • 農具(73)
  • トラック輸送・安全用品(54)
  • 洗剤・除去剤(52)
  • マスク(52)
  • 理美容(45)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
  • ガレージ機器・整備設備(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • エンジン工具(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(7)
  • 進物(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「st」の検索結果

204,158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STボックス JEJアステージSTボックスJEJアステージ(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NC、NF、ST、NW用フタ JEJアステージNC、NF、ST、NW用フタJEJアステージ(65件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ST パッドアイ APLUS(クマモト)ST パッドアイAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ST2000用ロール紙 サンコーテクノST2000用ロール紙サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(8巻)
当日出荷
適合ST-2000
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングブロック ST-TOOLSサンディングブロックST-TOOLS(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし適合材金属、木工等
スポンジ研磨材 ST-TOOLSスポンジ研磨材ST-TOOLS(15件のレビュー)
369税込406
1パック(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から13日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130谷沢製作所(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
STダコニール1000 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STダコニール1000KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(17件のレビュー)
699税込769
1本(30mL)
当日出荷
長期間防除効果のある殺菌剤。さまざまな病気に。
用途すぐれた効きめの総合殺菌剤。適合病害虫うどんこ病、立枯病、斑点性の病気(疫病、つる枯病、ごま色斑点病、べと病、黄斑病、夏疫病、褐色斑点病、褐斑病、黒枯病、黒星病、白星病、白カビ斑点病、黒斑病、黒点病、炭そ病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、斑点病(株枯症)、斑点落葉病、葉枯病、円斑病、輪斑病、輪紋病)、もち病、灰色かび病、苗立枯病、すずかび病、すそ枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、モニリア病、果実軟腐病、灰星病、褐色円星病、茎枯病、黒葉枯病、黒葉腐病、小菌核腐敗病、新梢枯死症、さび病、白さび病、網もち病、紋枯病、葉かび病、葉枯病、葉渋病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ワッカ症、ビッグベイン病、ステムフィリウム葉枯症、根こぶ病成分TPN容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100農林水産省登録第(号)21759毒劇区分普通物
軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV 谷沢製作所軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV谷沢製作所(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から15日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
ST型コンテナ セキスイST型コンテナセキスイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
ペンホルダー ST#6751 谷沢製作所ペンホルダー ST#6751谷沢製作所
799税込879
1個
当日出荷
取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。Φ7~15mmの径のペンに適応します
用途Φ7~15mmの径のペン用材質POM長さ(mm)69幅(mm)35ロイヤルブルー奥行(mm)29
サンディングパッド マジック式 ST-TOOLSサンディングパッド マジック式ST-TOOLS
890税込979
1枚
当日出荷
ねじ径5/16寸法(Φmm)125
スポンジバフ ST-TOOLSスポンジバフST-TOOLS
890税込979
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
ダイヤモンドバー シャンク径2.34mm ST-TOOLSダイヤモンドバー シャンク径2.34mmST-TOOLS(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(20本)
当日出荷
ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。 良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材ガラス
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入) サンコーテクノST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入)サンコーテクノ
1,998税込2,198
1パック(10本)
当日出荷
業務用アルコール検知器ST-2000、ST-3000専用マウスピースです。
マジック式ロール 75mm×20m ST-TOOLSマジック式ロール 75mm×20mST-TOOLS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨寸法(mm×m)75×20砥材WA(白色溶融アルミナ)基材Cw適合材金属、木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
STナットS SUS(エスユーエス)STナットSSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質ステンレス導電機能付質量(g)8
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
レミファルトST NIPPOレミファルトSTNIPPO(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧危険物の類別非危険物
ツールボックスST JEJアステージツールボックスSTJEJアステージ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
エアフィルター 5ST-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 5ST-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
横型トグルクランプ ST-SMITH横型トグルクランプST-SMITH
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STジベラ錠5 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STジベラ錠5KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(5件のレビュー)
869税込956
1箱(5錠)
当日出荷
ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。成分ジベレリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84農林水産省登録第(号)21319毒劇区分普通物
立型トグルクランプ ST-SMITH立型トグルクランプST-SMITH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(2本)ほか
当日出荷から62日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
STサプロール乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STサプロール乳剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(10件のレビュー)
979税込1,077
1本(30mL)ほか
当日出荷
葉の中に成分が浸透し、予防と治療の効果を発揮。うどんこ病と黒星病に。
用途黒星病・うどんこ病に バラ栽培などに。適合病害虫うどんこ病、黒星病、白さび病、さび病、フェアリーリング病、葉かび病、灰星病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分トリホリン剤形乳剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)22136成分トリホリン
コーヒースプーンST マルケイ(国際化工)コーヒースプーンSTマルケイ(国際化工)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
食器の種類洋食器材質ステンレス種別コーヒースプーン幅(mm)27全長(mm)121質量(g)20板厚(mm)13電子レンジ×食器洗浄機
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ヒメフォークST マルケイ(国際化工)ヒメフォークSTマルケイ(国際化工)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別ヒメフォーク食器の種類洋食器幅(mm)16全長(mm)123質量(g)15板厚(mm)16電子レンジ×食器洗浄機
...