USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)56
色ブラック
ケーブル長(m)0.2032
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】119388時間
保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)20.32
USBポート数10
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード