カテゴリ
- オフィス家具(216)
- 農業機械(145)
- 切削工具(33)
- 科学研究・開発用品(30)
- バイク純正部品(21)
- バイク部品(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 制御機器(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 安全用品(12)
- 建築金物(12)
- 作業工具(12)
- 安全標識(10)
- 自動車補修部品(8)
- 電気材料(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 保管用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 安全保護具(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(213)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- ホンダ(20)
- メディアカバーマーケット(13)
- 信栄物産(11)
- 三菱電機(10)
- シグマアルドリッチ(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- 扶桑精機(6)
- climbing(クライミング)(6)
- ケニス(6)
- brembo(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ERECTA(エレクター)(4)
- ユキワ精工(4)
- NTツール(4)
- FPC(4)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st19」の検索結果
![LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥16,980税込¥18,6781箱(19g×5本)7日以内出荷成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色紫色、ロウ状半固形主成分嫌気性外観スティックタイプ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類蛍光性有り
パーツボックス ST-19C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。材質PP有効内寸(mm)409×309×137外寸(mm)472×370×154内寸(mm)420×320×150圧縮荷重(N[kgf])22930[2340]
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(100枚)ほか当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
チタンコーティングドリル
KIドリル¥16,980税込¥18,6781組(19本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)¥799税込¥8791巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1色グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパ19
ルネセイコウ¥3,198税込¥3,5181袋(5個)翌々日出荷19.1Φパイプストッパー5個入り材質SS400色ブラック表面処理エポキシ樹脂粉体焼付け塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ムッフ MOS/MST/MRAタイプ
アズワン¥2,310税込¥2,5411個当日出荷固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
インナーケース(透明)
谷沢製作所¥169税込¥1861個当日出荷IDカードホルダー用インナーケースです。出し入れ簡単、外から見やすい構造になっています。W85×H55mmまでのカードを収納可能!用途IDカードの携帯、提示材質硬質塩化ビニル寸法(mm)W98×H65×D1
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
警告ステッカー
グランド印刷¥2,498税込¥2,7481セット(5枚)翌々日出荷あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅材質塩ビシート、ラミネート加工取付方式シールタイプ
コーススレッドケース
HUKURO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,598税込¥3,9581セット(3本)4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
XX-353Ⅱ用アリゲータークリップ
新コスモス電機¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷XX-353Ⅱに使用するワニ口のクリップです。用途ワニ口クリップで挟んで使用したい場合に適合機種XO-353Ⅱ,XC-353Ⅱ,XOC-353Ⅱ,XOS-353Ⅱ,XO-353ⅡBT,XC-353ⅡBT,XOC-353ⅡBT
組端子台
東洋技研¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥28,980税込¥31,8781巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
感染症対策ステッカー
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷から6日以内出荷感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
...




![LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)