カテゴリ
- 農業機械(292)
- 制御機器(197)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
- バイク部品(80)
- パソコン/周辺機器(68)
- 機構部品(51)
- 測定用品(40)
- 医療(37)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自動車補修部品(23)
- 電気材料(20)
- 安全用品(20)
- 安全保護具(20)
- 切削工具(18)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 物流用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 作業工具(9)
- 整備工具・収納(8)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ヘルスケア(6)
- バイク純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(292)
- SMC(120)
- SUS(エスユーエス)(47)
- 高田ベッド製作所(36)
- エレコム(33)
- STMicro(33)
- RS PRO(30)
- マルヤス電業(26)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 理研計器(24)
- 谷沢製作所(20)
- SWAGE-LINE(19)
- ウェッジ(15)
- ALBA(アルバ)(14)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- オーム電機(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- brembo(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「st2-2」の検索結果

ST-2-2
MAC8(マックエイト)¥2,140税込¥2,3541袋(100個)翌々日出荷端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納にスタッキング可材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング万能はさみ AD
SK11(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
クリアパック フタなし #30
カクケイ(7件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(100枚×10袋)当日出荷から11日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(25個)当日出荷から4日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ST型 超硬ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
エアータンク
SK11(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
戸車(フラットレール用)
SYS(シブタニ)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥42,980税込¥47,2781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
大洋製器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。用途消波ブロックの連結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し
大一産業¥29,980税込¥32,9781ケース(800本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。用途アルコール検知器用ストロー色白直径(Φmm)8(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し
メタルスキンウェッジツール
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。材質カーボンスチール質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4表面クロムメッキ
ドレン排出器 スーパートラップ (センサーなしタイプ)
フクハラ¥58,980税込¥64,8781台当日出荷スラッジ(堆積物)流入の多いドレンを排出するのに最適です。用途コンプレッサ・エアタンクの自動ドレン抜きセット内容耐圧ゴムホース500mmニップル幅(mm)154質量(kg)4.1高さ(mm)110使用温度範囲(℃)-20~40(ドレンが凍結しないこと)奥行(mm)329最高使用圧力(MPa)1動作方式コンプレッサー作動中2~60分ごとに、約2~60秒間ドレン排出量(cm3/回)2900適合コンプレッサ出力(kW)22~220(排出)入口ねじの種類G入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/8
クサビ形ソケット
大洋製器工業¥70,980税込¥78,0781セット当日出荷から3日以内出荷錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スリムペンチケース2段
HUKURO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
...






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)