カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「st207-s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Lフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレステークアップ形 UCST-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UCSTはステンレス鋼を用いたスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせたユニットです。耐水性・耐食性に優れたテークアップ形ユニット。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレステークアップ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCST-S6
  • ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 立型トグルクランプ イマオコーポレーション

    立型トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
  • 下方押え型トグルクランプ ST-SMITH

    下方押え型トグルクランプ

    ST-SMITH
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応