カテゴリ
- 物流用品(254)
- 農業機械(119)
- 切削工具(100)
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(42)
- 建築金物(30)
- 電気材料(29)
- 機構部品(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- 自動車補修部品(23)
- 作業工具(20)
- 厨房用品(16)
- 安全用品(16)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 溶接用品(13)
- バイク部品(12)
- 電動工具(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 家電(7)
- 学童・教育用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KITO(キトー)(247)
- NB(日本ベアリング)(10)
- ParkerTAIYO(6)
- SUS(エスユーエス)(13)
- THK(6)
- TRUSCO(6)
- アズワン(6)
- ウェッジ(12)
- ケナメタル(5)
- ダイヤトレンド(19)
- フェデポリマーブル(20)
- 三木精機(7)
- 京セラ(9)
- 住友電工ハードメタル(41)
- 北陽電機(10)
- 曙産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st30」の検索結果

CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
Z-30・ST-30用キャップ
フェデポリマーブル¥189税込¥2081個当日出荷エンドキャップ端部部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qランナー
フェデポリマーブル¥179税込¥1971個当日出荷丸カン付きランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841箱(30枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥629税込¥6921個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
現場用ラクラクトゲ抜き
TSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
Z-30・ST-30用Qフックランナー
フェデポリマーブル¥329税込¥3621個当日出荷鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)
フェデポリマーブル¥83税込¥911組当日出荷レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様2個1組材質スチール(ユニクロ)質量(g)4.8適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
プラステップ一体型踏み台
小原産業(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個ほか当日出荷から4日以内出荷一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
Z-30・ST-30用ブラケット
フェデポリマーブル¥259税込¥2851個6日以内出荷正面壁付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)56.7タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ソケット
フェデポリマーブル¥399税込¥4391個6日以内出荷壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)44.4適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
Z-30・ST-30用天井ブラケット
フェデポリマーブル¥199税込¥2191個7日以内出荷天井付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)32.6タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント)
フェデポリマーブル¥539税込¥5931個6日以内出荷レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)102適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用大型平首
フェデポリマーブル¥579税込¥6371個6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
専用ベース
ピーコック魔法瓶工業¥2,598税込¥2,8581台当日出荷専用ベースの上に置けば、一段と注ぎやすく使いやすくなります。適合IDS-120S、IDS-150S、DIS-W150、IDS-W150 XA色ブラック本体質量(kg)0.46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×318×100
Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット
フェデポリマーブル¥999税込¥1,0991個6日以内出荷レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール許容荷重(kg)22適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)
フェデポリマーブル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用プレート付天井シングルブラケット
フェデポリマーブル¥489税込¥5381個6日以内出荷プレート付きタイプの、天井先付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥2,298税込¥2,5281組6日以内出荷両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)6質量(g)147.4適合品番レール:Z-30・ST-30
トージー
曙産業¥199~税込¥219~1箱(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷しっかり密閉できるので湿気や乾燥から食品を守ります。しっかり密閉できる袋クリップ。丈夫な構造なので長くご使用になれます。耐冷温度がー20℃までですので冷蔵庫に使用できます。3本セット材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)‐20~120
ペダル式ステンレスダストボックス
ミヤグチ企販(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。材質18-0ステンレス・ポリプロピレン形状丸形色シルバーフタの種類ペダル式
バターカッティングケース
曙産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷大きなバターもギュッとひと押しで使いやすいうす切りに。業務用ポンドバター450gを約10gのうす切りにかんたんカット。手を汚さずに定量のうす切りにできます。カット後は冷蔵庫にそのままストック!。定量にカットできるから…ホームベーカリーやお菓子作りに計量しやすい!。うす切りだから…パンケーキやトーストにのせて溶けやすい!材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール寸法(mm)167×95×102色ブラウン、イエロー質量(g)218耐熱温度(℃)80(フタ、ワイヤープレート枠)、70(ケース)耐冷温度(℃)-30
...