カテゴリ
- バイク純正部品(353)
- 物流用品(270)
- 制御機器(127)
- 農業機械(119)
- 切削工具(101)
- 科学研究・開発用品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- メカニカル部品(50)
- 機構部品(49)
- 建築金物(40)
- 自動車純正部品(40)
- 電気材料(38)
- 測定用品(33)
- パソコン/周辺機器(25)
- 自動車補修部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 作業工具(20)
- 電動工具(20)
- 厨房用品(19)
- 安全用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 溶接用品(14)
- オフィス家具(13)
- バイク部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 家電(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 研磨材(9)
- トラック純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 医療(7)
- 学童・教育用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定関連サービス(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 介護用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- カー用品(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- KITO(キトー)(248)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- NB(日本ベアリング)(10)
- New-Era(ニューエラー)(48)
- RS PRO(31)
- STMicro(31)
- SUS(エスユーエス)(14)
- アズワン(10)
- アルゴファイルジャパン(12)
- ウェッジ(12)
- スバル(33)
- ダイヤトレンド(19)
- フェデポリマーブル(27)
- ホンダ(348)
- 住友電工ハードメタル(41)
- 北陽電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「st30」の検索結果

CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
Z-30・ST-30用キャップ
フェデポリマーブル¥189税込¥2081個当日出荷エンドキャップ端部部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qランナー
フェデポリマーブル¥179税込¥1971個当日出荷丸カン付きランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ストッパー
フェデポリマーブル¥139税込¥1531個当日出荷中間でランナーを止める、ストッパー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)18.7適合品番レール:Z-30・ST-30
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841箱(30枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有


与薬車 STシリーズ ボックス30個 787×500×1438mm
プロシェア(ナビス/アズワン)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷から10日以内出荷大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。付属品アンプル用ケース仕様ボックス数:30個材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40質量(kg)56角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥4,998~税込¥5,498~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥629税込¥6921個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
現場用ラクラクトゲ抜き
TSK(ティ・エス・ケイ)(28件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷小さなトゲもレンズで拡大します。また、細かい作業にも威力を発揮します。仕様アクリルレンズレンズ径(Φmm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
【レンタル】充電式実体顕微鏡 ST-30R/DL-LED Cordless
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率10×・20×照明落射・透過/白色LED接眼レンズWF10×対物レンズ1×・2×(ターレット式)鏡筒形式双眼・傾斜角45°サービス分類レンタル
Z-30・ST-30用Qフックランナー
フェデポリマーブル¥329税込¥3621個当日出荷鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
こて先クリーナー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)
フェデポリマーブル¥83税込¥911組当日出荷レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様2個1組材質スチール(ユニクロ)質量(g)4.8適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
プラステップ一体型踏み台
小原産業(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個ほか当日出荷から4日以内出荷一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
Z-30・ST-30用ブラケット
フェデポリマーブル¥259税込¥2851個6日以内出荷正面壁付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)56.7タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用ソケット
フェデポリマーブル¥399税込¥4391個6日以内出荷壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)44.4適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25
フェデポリマーブル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
Z-30・ST-30用天井ブラケット
フェデポリマーブル¥199税込¥2191個7日以内出荷天井付けブラケット部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)32.6タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用継カバー(ジョイント)
フェデポリマーブル¥539税込¥5931個6日以内出荷レールジョイント用外付け金具のジョイント部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)102適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用大型平首
フェデポリマーブル¥579税込¥6371個6日以内出荷レールを中間吊りする際に使用する吊ブラケット・大型平首です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)54.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQランナー
フェデポリマーブル¥209税込¥2301個6日以内出荷ランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
...