カテゴリ

  • 建築金物(298)
  • 農業機械(85)
  • バイク純正部品(75)
  • 制御機器(38)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st33」の検索結果

654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルアー Santis 33 ST33シリーズ アムズデザインルアー Santis 33 ST33シリーズアムズデザイン
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ただ巻きジグスプーン。Santis 33はサーフをメインフィールドとしたブレード付きジグスプーン。リトリーブだけで発生するローリング+スラロームアクションに加え、ブレードのフラッシング効果でターゲットの食性を刺激します。スプーン形状により通常のメタルジグよりも低速に強く、フラットフィッシュの捕食ゾーンを的確にトレースできます。加えて遠投性も折り紙つきなのです。
仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2016/10/31種別シンキング全長(mm)72質量(g)33ブレードSTREAMVBLADEフック#8リングサイズ#3
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 4.5 mVロードレギュレーション = 10 mV%極性 = 正静止電流 = 10mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.7mmNCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ ザラザラ カーボーイすべり止めテープ ザラザラカーボーイ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
ステンレス12Φ丸棒ハンドル ST-33 シロクマステンレス12Φ丸棒ハンドル ST-33シロクマ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO6×30材質ステンレス鏡面磨
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
電源タップ 3個口 オーム電機電源タップ 3個口オーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口オーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500Wコンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362 キラックス強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362キラックス(7件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き大鳥機工(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本(330mL)
当日出荷
多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器扉付 シューズボックス 鍵無 BST3三島精器
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
18,980税込20,878
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷から10日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マイクロパワークロス TKGマイクロパワークロスTKG(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。ホワイト材質ポリエステル78%、ナイロン22%寸法(mm)320×360TKG品番9-1331-0201TKG品番(2017)6-1191-0101
多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途インク用溶剤MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(330mL)
当日出荷
パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC25.4sqトルクレンチ用エクステンションソケットFPC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。全長L(mm)450ピン形式8-P1寸法D2(mm)42Oリング8-OG
ステンシル(吹付用プレート) アイマークステンシル(吹付用プレート)アイマーク
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1
ギヤ アウトプット 1ST 33T 13262-1000 Kawasakiギヤ アウトプット 1ST 33T 13262-1000Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)新富士バーナー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
どこでもスタンドライト 旭電機化成どこでもスタンドライト旭電機化成(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
マイスタッフ マイゾックスマイスタッフマイゾックス
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から3日以内出荷
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。 段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
腰袋ホルダー付き HUKURO腰袋ホルダー付きHUKURO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。
用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
3M 保護めがね ST334 3M(スリーエム)3M 保護めがね ST3343M(スリーエム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
形状ゴグルタイプ材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエスゼラスト アクティブシリーズ大洋シーアイエス
48,980税込53,878
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
サヤ管連サドル 未来工業サヤ管連サドル未来工業
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌々日出荷
TAC工具部品(5個セット品) タンガロイTAC工具部品(5個セット品)タンガロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス小判チェーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
5,290税込5,819
1個
3日以内出荷
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能排出性が良いため、切削スピードが速い!切り屑4分割のため、切れ味抜群超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
防水型テンキー認証リーダー ST-330 ロックマンジャパン防水型テンキー認証リーダー ST-330ロックマンジャパン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー屋内はもちろん屋外への取付も可能暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:3~12桁80組定格電圧 DC V12防水性あり
ステンレス丸型タンク 三商ステンレス丸型タンク三商
19,880税込21,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
マルチサバイバルカード 17-in-1 SWISS TECHマルチサバイバルカード 17-in-1SWISS TECH
879税込967
1個
翌日出荷
ステンレス製で、クレジットカードサイズの17in1のマルチツールです。SOSとHELPをモールス信号で表示します。超スリム設計、ポケットやバッグで簡単に持ち運びできます。
セット内容マイナスドライバー×2(7/54、3/15)、ナイフエッジ×2、六角ナット用レンチ(7・13・16・18mm)、蝶ナットレンチ、鋸刃、缶切り、栓抜き、ロープカッター、定規×2、モールス信号、傾斜計材質硬質ステンレス鋼
...