カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「st3p」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミセスロール 取替え用テープ セキスイ

    ミセスロール 取替え用テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    739税込813
    1パック(3本)
    当日出荷
    サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
  • 猫の爪とぎ スリムタイプ アイリスオーヤマ

    猫の爪とぎ スリムタイプ

    アイリスオーヤマ
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    猫がのびのび爪とぎできる、場所をとらないスリムタイプの爪とぎです。お徳用3個パックです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。マタタビパウダー付きです。インテリアに馴染む枠カラーです。
    寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):460×115×30質量(g)210、爪とぎ1枚あたり:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×170×35
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3 AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
    長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

    扶桑精機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5797
  • HM-3P/HM-6P/ST-C8用 Oリング 扶桑精機

    HM-3P/HM-6P/ST-C8用 Oリング

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    翌々日出荷
    仕様HM-3P/6P/ST-C8用 OリングΦ11×Φ9.6トラスコ品番138-6109材質NBR
  • ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

    扶桑精機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5547
  • ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(PTFE) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(PTFE)

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5931
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • オリエンスパットテープ No.830S セキスイ

    オリエンスパットテープ No.830S

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
    用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
  • セッティングメジャー正目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー正目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を左から右に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9231材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    6,398税込7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
  • 超硬チップ付セーバーソー BAHCO(バーコ)

    超硬チップ付セーバーソー

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
    用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
  • モバイル2Pセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Pセット

    アルゴファイルジャパン
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
    用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
  • セーバーソー (5枚入) BAHCO(バーコ)

    セーバーソー (5枚入)

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1組
    翌々日出荷