カテゴリ
- バイク純正部品(1,612)
- 物流用品(1,480)
- 制御機器(790)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(474)
- 自動車純正部品(314)
- 農業機械(280)
- 科学研究・開発用品(245)
- バイク部品(240)
- 建築金物(236)
- 切削工具(228)
- パソコン/周辺機器(207)
- 測定用品(116)
- 電気材料(104)
- 学童・教育用品(97)
- メカニカル部品(86)
- 作業工具(61)
- 自動車補修部品(59)
- 機構部品(56)
- 安全用品(53)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 家電(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- オフィス家具(37)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 医療(33)
- 電動工具(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 厨房用品(30)
- 安全保護具(29)
- 保管用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 研磨材(25)
- トラック純正部品(25)
- 介護用品(24)
- 店舗什器・備品(22)
- 作業服(22)
- 事務用品(21)
- 防災用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 溶接用品(17)
- 清掃用品(15)
- カー用品(15)
- 安全標識(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 卓上消耗品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 縫製用品(12)
- 塗料(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 整備工具・収納(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 自転車部品(8)
- 梱包用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 進物(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIG DAISHOWA(42)
- BIGM(丸山製作所)(255)
- CKD(59)
- D'Addario(48)
- KITO(キトー)(1,393)
- Lumberg Automation(39)
- MAZDA(マツダ)(55)
- Merck(メルクミリポア)(98)
- MIWA(105)
- New-Era(ニューエラー)(299)
- RS PRO(113)
- SIEMENS(85)
- SMC(58)
- STMicro(221)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- ニッサン(156)
- ホンダ(1,662)
- 東亜計器(43)
- 美和ロック(77)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

特定小型原付電動三輪キックボード ST3
AINOHOT¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
アルコール除菌剤用スタンド(足踏み式) JVC-ST3
ジェイウィン(J win)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。高さ(mm)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268繰り返し・詰め替え対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート




ガルウィング オンブレST3WAYボストン
平野鞄¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷3通りの用途に合わせた持ち方ができます。仕様正面:ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、底面:リュックベルト収納ポケット、ショルダーベルト材質ポリエスター質量(g)約580タイプ3WAY容量(L)約35寸法(cm)50×30×30
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3mm 透明/青/金 マグネティック 6AMCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥20,980税込¥23,0781箱(100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-64
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥569,800税込¥626,7801ケース(50セット×100個)4日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-42
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-38
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)極数15材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート


すべり止めテープ ザラザラ
カーボーイ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
(233件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻5日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ストアテープ
ニチバン¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷既製印刷入りセロテープで各種の絵柄がそろっています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。用途店舗での包装作業やお買い上げシールとして。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.049手切れ性手で切れる
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841箱(30枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(50本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
DUCATI(ドゥカティ) ST3
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種DUCATI、ST3 (Not year specific-Not year specific)
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥629~税込¥692~1個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)