カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電動工具(2)
- 安全標識(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「st421」の検索結果

充電式タッカ(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
充電式タッカ
マキタ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
AppleWatch42mm ガラス+ケース/スターライト
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・高強度9Hガラスを採用。・光沢鮮明画像。・角割れしない。・取り外し簡単。・指すべりさらさら用途簡単装着でディスプレイ・本体を保護材質PC、ガラス質量(g)3本体寸法(mm)38×45×10対応機種Apple Watch Series10 42mm