カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「st5025」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
真空トラップ(大容量タイプ) アズワン真空トラップ(大容量タイプ)アズワン
28,500税込31,350
1個
当日出荷
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテックメルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズクリーンテック
939税込1,033
1本
翌々日出荷
アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
マスト マスプロ電工マストマスプロ電工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
C95 Series(C95ST50) SMCC95 Series(C95ST50)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96 Series(C96ST50) SMCC96 Series(C96ST50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST50SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
STAY SHELTER SET 50250MCAS40 ホンダSTAY SHELTER SET 50250MCAS40ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50250-MCA-S40
SADDLE PV ET 50 4T RST CM02520100GS piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE PV ET 50 4T RST CM02520100GSpiaggio(ピアッジオグループ)
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
LEVEL INDICATOR BENZ V ET 50 2T RST CM025702 piaggio(ピアッジオグループ)LEVEL INDICATOR BENZ V ET 50 2T RST CM025702piaggio(ピアッジオグループ)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
CABLE FOR HOTSTART 59002025250 KTMCABLE FOR HOTSTART 59002025250KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
CABLE FOR HOTSTART 59002025150 KTMCABLE FOR HOTSTART 59002025150KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
JIFFYSTAND EXTENSION KIT 50250-04 HARLEY-DAVIDSONJIFFYSTAND EXTENSION KIT 50250-04HARLEY-DAVIDSON
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
Parastrappi OLD PV 125 GT 150 GL T5 610214M piaggio(ピアッジオグループ)Parastrappi OLD PV 125 GT 150 GL T5 610214Mpiaggio(ピアッジオグループ)
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷