カテゴリ

  • 物流用品(1,256)
  • バイク純正部品(785)
  • 制御機器(343)
  • 農業機械(336)
  • バイク部品(188)
  • 切削工具(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 塗装・養生・内装用品(130)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • 機構部品(84)
  • 自動車純正部品(70)
  • 電気材料(58)
  • メカニカル部品(51)
  • 測定用品(51)
  • 学童・教育用品(44)
  • 自動車補修部品(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 建築金物(35)
  • 作業工具(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • オフィス家具(30)
  • 家電(28)
  • 自転車部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 厨房用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 研磨材(18)
  • 事務用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 清掃用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 医療(12)
  • 電動工具(12)
  • 安全標識(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業服(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防犯用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「st6」の検索結果

4,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナワトビST6 トーエイライトナワトビST6トーエイライト
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ SG基準認証品 低学年でもまわしやすいショートグリップ 収納に便利な専用ケース付 使用人数目安:大人約6人 子供約12人
用途団体用ナワトビ付属品専用ケース質量(g)600規格SG基準認証品ロープ長さ(m)6
ブレーキクリップ R-ST06-07 CF POSHブレーキクリップ R-ST06-07CF POSH
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ブレーキキャリパ R-ST06-07 CF POSHブレーキキャリパ R-ST06-07CF POSH
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SSHK(TM)(修理) 修理【修理】インパクトレンチ(瓜生製作)修理)UW-ST6SSHK(TM)(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST6SHK(修理) 修理【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST6SHK(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST6SSHK(修理) 修理【修理】インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ(瓜生製作)UW-ST6SSHK(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
T型サインファスナー(スプリングST-6) 栃木屋T型サインファスナー(スプリングST-6)栃木屋(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等質量(g)0.7仕様使用ヘッド/T6寸法H(mm)4寸法E(mm)4寸法J(mm)1.2寸法G(mm)20寸法F(Φmm)2.2寸法D20°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
849税込934
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
ステンレス半丸ハンドル ST-6 シロクマステンレス半丸ハンドル ST-6シロクマ
729税込802
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレスヘアーライン寸法H(mm)25
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:4 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969アズワン品番65-7298-30
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(1件のレビュー)
339税込373
1パック(6個)
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-2.0型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5465材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)460ノズル口径(Φmm)2粒径(μm)(平均)47噴出量(mL/min)液体:0~570取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】260トラスコ品番810-5455質量(g)300粒径(μm)28噴出量(mL/min)【液体】0~62取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5456質量(g)300粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5463材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)420ノズル口径(Φmm)1.3粒径(μm)(平均)43噴出量(mL/min)液体:0~390取付口(エア・液体)G1/8
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970アズワン品番65-7298-91
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6W-1.3型扶桑精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】400トラスコ品番810-5511質量(g)300粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.3型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5487質量(g)290粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3型扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】60トラスコ品番810-5471質量(g)290粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-6102質量(g)255粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5477質量(g)255粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5475質量(g)255粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】95トラスコ品番810-5479質量(g)255粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~360取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100トラスコ品番810-5489質量(g)290粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5485質量(g)290粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5483質量(g)290粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-2.0型扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70トラスコ品番810-5473質量(g)290粒径(μm)23噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
プラスチック踏み台 小原産業プラスチック踏み台小原産業(26件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-2.0型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150トラスコ品番810-5501質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.0型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120トラスコ品番810-5497質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~260取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5499質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5478質量(g)255粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
...
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
"st6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷