カテゴリ

  • 自動車純正部品(51)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「st70」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)
539税込593
1箱(70枚)
当日出荷
肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
こて台 角型 goot(太洋電機産業)こて台 角型goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化 エステーファミリー ビニール厚手指・手のひら強化エステー
249税込274
1袋
当日出荷
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
用途園芸、庭仕事、家事全般、洗車タイプ裏毛付材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
ミニセラミックファンヒーター人感700W TEKNOSミニセラミックファンヒーター人感700WTEKNOS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
交換角型 スポンジ goot(太洋電機産業)交換角型 スポンジgoot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業特別高圧交流用検電器長谷川電機工業
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品) SUN TOOLM8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)SUN TOOL
4,698税込5,168
1セット(200個)
当日出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様M8用
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO FUEL(3本組) ST-7001 新富士バーナーSOTO FUEL(3本組) ST-7001新富士バーナー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)
当日出荷
新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。
取付方式カセットガス式トラスコ品番393-5205材質スチール、ブタン質量(kg)1.1容量(g)350×3質量(kg/パック)1.1
(91505)クリップ ホンダ(91505)クリップホンダ(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]クラウンA-PET下敷クラウン[事務用品]
359税込395
1枚
当日出荷
透明材質再生PET製厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(72410)モールディング ホンダ(72410)モールディングホンダ(17件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
855,120税込940,632
1袋(100個)
3日以内出荷
SOTO レギュラーガス 新富士バーナーSOTO レギュラーガス新富士バーナー
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様NET:250g成分液化ブタン質量(g)350寸法(Φ×高さH)(mm)68×198
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
木サヤ付 フルーツナイフ EBM(江部松商事)木サヤ付 フルーツナイフEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別三徳型 11cmEBM品番6812600
プレミアムステンレスプライヤー KAHARAプレミアムステンレスプライヤーKAHARA
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
プリンタスタンド サンワサプライプリンタスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり
エアーシリコーン 三和化成エアーシリコーン三和化成
1,198税込1,318
1巻
3日以内出荷
ミシンがけの際の糸切れや目飛びを防止し、作業を円滑にします。 楽に操作でき、出来上がりがきれいです。
容量(mL)420
フラットスノーシリコートワイパ PIAAフラットスノーシリコートワイパPIAA(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAYVishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
(72450)モールディング ホンダ(72450)モールディングホンダ(13件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
シルクノイル婦人ショーツ 神戸生絲シルクノイル婦人ショーツ神戸生絲
1,798税込1,978
1着
4日以内出荷
吸湿性・通気性・保温性に優れたシルクが優しくからだを包みます。一年中快適にお使いいただけるシルク100%安心の日本製です。肌にやさしい無蛍光生地を使用・蛍光剤は一切使用していません。・レースは使用しておりません。・縫い糸もシルクを使用しています。
材質素材/絹(シルク)100% ・天竺 、縫製糸/絹(シルク)100%
SR DAMPER RG(レーシングギア)SR DAMPERRG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
補給用レスキュー SUN TOOL補給用レスキューSUN TOOL
4,698税込5,168
1セット(50個)
4日以内出荷
レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
緊急補修クリップ レスキュー SUN TOOL緊急補修クリップ レスキューSUN TOOL
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
レスキューは内張りクリップ、配線用ファスナー、モール用クリップ等の補修用クリップです。 車に付いているクリップが何らかの原因で壊れた時にそのクリップの頭部分を利用して補修します。もちろん通常クリップとしても使用可能です。
セット内容レスキュー80ヶ入、ゼリー状瞬間接着剤、収納ケース、ホットナイフ(特別サービス品)
(74306)モールディング ホンダ(74306)モールディングホンダ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
SHシンプルテーブル ナチュラルA アール・エフ・ヤマカワSHシンプルテーブル ナチュラルAアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
バリエーション豊富なSHシンプルテーブルどんな空間にもマッチするシンプルデザインです。豊富なサイズバリエーションを組み合わせて、多様なレイアウトでご利用いただけます。W1200×D400タイプはデスクのヨコに並べてサイドテーブルとしてもご利用いただけます。天板厚は18mmです。組み立て式
高さ(mm)700付属品六角レンチ材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/ 脚部:スチールナチュラルA形式お客様組立商品耐荷重(kg)40キャスターなし材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ生産国中国組立時間2人以上で約15分総耐荷重(kg)40アジャスターPP
モールダクト付属品 両サドル 未来工業モールダクト付属品 両サドル未来工業(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料(0.6MB)
(01473)キャリパーキット ホンダ(01473)キャリパーキットホンダ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷