カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「startech gc98ff」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス StarTech.comDB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メスStarTech.com
539税込593
1個
当日出荷
1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換高速COMポート転送速度-最大921.6KbpsDB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(32件のレビュー)
649税込714
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
ノイズフィルタタップ サンワサプライノイズフィルタタップサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め機能ノイズフィルター付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40アース端子ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネットプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロックStarTech.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から62日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BTFTDI Chip
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から22日以内出荷
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)
649税込714特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
USB to RS-485 コンバータ ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータラトックシステム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)質量(g)約68(USBケーブル含まず)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重伝送距離(m)1200以内コントローラー型式FT232RQパラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし商品タイプ変換器
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプラインアイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
ノイズフィルタタップ サンワサプライノイズフィルタタップサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40アース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-32マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
USB/RS485コンバータ AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。トラスコ品番207-9960長さ(mm)75.5幅(mm)39材質/仕上プラスチック高さ(mm)23.5質量(g)34.5各種認証CE