カテゴリ
- 作業工具(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 切削工具(13)
- 電動工具(7)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「stax tool」の検索結果

ミスターアルバート ダストサイクロンキット
スタックスツールス(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。容量(L)約20
3/4"パイプクランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個欠品中国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。種類その他クランプ
ストッパー付きスケール
スタックスツールス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。 ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。 ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。 ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。厚さ(mm)3(20(ストッパー部)寸法(mm)320×58質量(g)170
アジャスタブル スプリングクランプ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
アンクルサム ボール盤
スタックスツールス(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
クランピングスクエア
スタックスツールス(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。種類アングルクランプ/コーナークランプ
stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型)
スタックスツールス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。寸法(mm)110×26×24質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型)
スタックスツールス(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。寸法(mm)106×24×27.5質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
122 WESTON
スタックスツールス¥3,998税込¥4,3981本11日以内出荷隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
シルバースケール 快段 ディップス付
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)6全長(mm)335ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-300目盛上下段cm目JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.15
コンセント2つ口
STAX TOOLS¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷2つ口コンセント+USB-AとUSB-Cの2種類の充電ポートがあり、単口充電の場合で、通常の充電器の3倍の速さに対応。充電器カバーは高級な防火PC材質で、難燃性だけでなく、高温にも耐える。過熱、過充電、過放電および回路ショート防止など、高レベルな給電保護機能を搭載。コンセント本体に特定の内六角ネジを採用しており、勝手な取外し防止で安全に使用できる。同時に充電する場合、自動判別機能を通して、接続されたデバイスに最適な電流を出力。用途家具や建物に埋め込んでご使用頂く埋め込み式コンセント。PCデスク、オフィス家具、カフェ、工房の作業台など様々なシーンで活躍。寸法(mm)168×310×46.5質量(g)220消費電力(W)20出力【USB-C口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.67A【USB-A口/単口出力】DC5V3A DC9V2A DC12V1.5A【USB-C+USB-A口 最大出力】DC5V3A定格入力電圧(V)100 (50/60Hz)取付け方法ねじ式コード長さ(cm)180(VFFmm2)コンセントスライドコンセント2ケロ:1450W(通常タイプ) / 1150W(特定タイプ) / 650W(特定タイプ)待機電力(W)~0.25
卓上ボール盤600W【木工用】
SK11¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)600フトコロ(mm)125テーブル寸法(mm)205×205穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)60
家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)
スタックスツールス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き寸法(mm)163×23×37質量(g)190種類埋込コンセント定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)コンセント個数2個口コード長さ(m)約1.7出力電流(A)2.1USBポートUSB-A メス コネクター1個
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用
スタックスツールス¥439税込¥4831個当日出荷63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm質量(g)4寸法(cm)6×9.5
F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
クランピング・スクエアズ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)当日出荷引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ
スタックスツールス¥629税込¥6921個当日出荷100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。質量(g)8寸法(cm)10×16
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)
スタックスツールス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)
スタックスツールス¥669税込¥7361個当日出荷65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。質量(g)14寸法(cm)16.5×7
マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド
スタックスツールス(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)
スタックスツールス¥489税込¥5381個欠品中ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。質量(g)8寸法(cm)9×10
アイザック ソーホース
スタックスツールス(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2脚)当日出荷590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。 さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。 1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。 木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
トリマーテーブル
スタックスツールス(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
ゲート継手 100mmΦ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
ダブルベアリングパターンビット
スタックスツールス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。軸径(Φmm)6寸法(mm)73質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
トップベアリングパターンビット ヒンジ用
スタックスツールス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
集じん機(粉じん用)
マキタ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)
スタックスツールス¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります質量(g)16寸法(cm)10.3×10
集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)
スタックスツールス¥579税込¥6371個当日出荷ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。質量(g)3寸法(cm)4×7
スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様
スタックスツールス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
レバー クランプ (ギア式クランプ)
スタックスツールス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用
スタックスツールス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ベアリング付き。軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃径(Φmm)14.2刃厚(mm)7.5