カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,711)
  • バイク純正部品(552)
  • 制御機器(211)
  • メカニカル部品(140)
  • トラック純正部品(136)
  • 医療(118)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • バイク部品(85)
  • 建築金物(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • オフィス家具(55)
  • 自動車純正部品(55)
  • 家電(46)
  • 卓上消耗品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 農業機械(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 作業工具(25)
  • 清掃用品(24)
  • 事務用品(23)
  • 自転車部品(22)
  • 保管用品(21)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 溶接用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電気材料(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測定用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 機構部品(9)
  • 手袋(9)
  • 防犯用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • カー用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 安全標識(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 縫製用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「stb」の検索結果

3,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
中継用端子台 STBシリーズ タカチ電機工業中継用端子台 STBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 4225 カネミツSTB ブッシング 4225カネミツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
STB ブッシング 14090 カネミツSTB ブッシング 14090カネミツ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン色付きバランストレイ STBシリーズアズワン
3,140税込3,454
1箱(250枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
STB ブッシング 5035 カネミツSTB ブッシング 5035カネミツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプXねじ寸法M8×16軸径(mm)最大d max32ねじ穴数2
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
クランプ(STB-M型) ベッセイクランプ(STB-M型)ベッセイ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
STB IS プーリ IS-C5 カネミツSTB IS プーリ IS-C5カネミツ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
360do BRUSHΦ STBヒグチ360do BRUSHΦSTBヒグチ(1件のレビュー)
489税込538
1本
翌々日出荷
360度ぐるっと高密度なブラシで、歯垢除去力に優れています。極細毛ですので歯ぐきブラッシング、舌クリーナーとしても使用できます。方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)174硬さやわらかめヘッド径(Φmm)17耐熱温度(℃)100毛の細さ(mm)0.08
STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)STBホルダーHAMILeX(ハミレックス)
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。
総耐荷重(kg)約5質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160関連資料(0.23MB)
STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)STBホルダーHAMILeX(ハミレックス)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
2段階の高さ調整可能 機器の設置に便利 外付け機器に対応
付属品固定ベルトx1質量(kg)1有効内寸(mm)62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×79×100関連資料(0.27MB)総耐荷重(kg)5
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
SS-HNG11用STBボックス 朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-HNG11用STBボックス朝日木材加工 (AVAWOOD)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
SS-HNG11用のSTB収納ボックス。
用途SS-HNG11用のSTBやPC、リモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×395×175RoHS指令(10物質対応)対応
SS-ELP11用STB収納ボックス 朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用STB収納ボックス朝日木材加工 (AVAWOOD)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング(旧JISキー) 8545 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 8545カネミツ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
STB ブッシング 11080 カネミツSTB ブッシング 11080カネミツ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 11055 カネミツSTB ブッシング 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB IS プーリ IS-B5 カネミツSTB IS プーリ IS-B5カネミツ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
STB ブッシング 160110 カネミツSTB ブッシング 160110カネミツ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 220170 カネミツSTB ブッシング 220170カネミツ
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 180140 カネミツSTB ブッシング 180140カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB IS プーリ IS-B3 カネミツSTB IS プーリ IS-B3カネミツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数3リム幅w(mm)63
STB IS プーリ IS-C3 カネミツSTB IS プーリ IS-C3カネミツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数3リム幅w(mm)85
STB IS プーリ IS-B4 カネミツSTB IS プーリ IS-B4カネミツ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数4リム幅w(mm)82
STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-8カネミツ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-6カネミツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
溝数6総幅(mm)181溝の形8V
STB ブッシング 3622 カネミツSTB ブッシング 3622カネミツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB ブッシング 13090 カネミツSTB ブッシング 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 13070 カネミツSTB ブッシング 13070カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ八興
1,010税込1,111特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ)サイネージ向けAndroid OS搭載STBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料購入前にお読みください(0.24MB)ストレージ32GB eMMC
STB IS プーリ IS-C6 カネミツSTB IS プーリ IS-C6カネミツ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5
STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-10カネミツ
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] エスイーアイSTB-60 [非常用トイレセット エスまるくん]エスイーアイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(60セット)
3日以内出荷
水がなくても使える!非常時、災害時の備えの定番!防災士が企画・監修!非常時や災害時など水の使用が出来ない場面で用を足すことを可能にするアイテムです。使用後も手軽で衛生的な後処理ができる便利なセットとなっております。高吸水性樹脂入りの凝固剤で素早く固まり、固形化することで後処理が簡単になります。消臭袋付きで気になる臭いの漏れを防ぎます。また、可燃物で処理が可能です。1個で1回の使い切りタイプとなっており、複数の場所に分けて保存が可能です。
用途災害時・緊急時の非常用トイレ適合回数:60回分セットセット内容抗菌性凝固剤×60個、汚物用袋(PE)×60枚、便器カバー用ポリ袋×5枚×消臭ポリ袋×5枚、ポリ手袋×120質量(kg)1.8寸法(cm)外箱:縦18×横23×高さ12色(本体)取扱説明書(0.09MB)
...