カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb-2」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA MDA.STB2 MIWA

    MIWA MDA.STB2

    MIWA
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ストライク+トロヨケ
    グリーン購入法適合
  • MIWA DG2.STB2 ビスツキ 美和ロック

    MIWA DG2.STB2 ビスツキ

    美和ロック
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
  • ステップブロック ナベヤ

    ステップブロック

    ナベヤ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
    材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • ネジ CSTB タンガロイ

    ネジ CSTB

    タンガロイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン

    色付きバランストレイ STBシリーズ

    アズワン
    5,590税込6,149
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
    材質PS(帯電防止剤入)
  • ステッキバイト スーパーツール

    ステッキバイト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    材質SKH57硬度HRC66~68
  • 外科ピンセット アズワン

    外科ピンセット

    アズワン
    2,296税込2,526
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 突出シ棒 中西産業

    突出シ棒

    中西産業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕上電解研磨材質ステンレス
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • ステッキバイト 4.0x15.9x115 ニューストロング販売

    ステッキバイト 4.0x15.9x115

    ニューストロング販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
    用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 樹脂製ストラップバックル TRUSCO

    樹脂製ストラップバックル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
    用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ

    八興
    1,010税込1,111
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ) イースタン精工

    スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)

    イースタン精工
    499税込549
    1個
    当日出荷
    JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
    用途各種搬送部分、機械設備等。使用温度範囲-40~140℃ねじ長さ(mm)8ねじ寸法M6×1.00精度等級JIS B 1514 0級
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • サイドテーブル アイリスオーヤマ

    サイドテーブル

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインのサイドテーブルです。コの字型でソファやベッドの下の隙間に差し込める使い勝手のよい仕様です。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。小物やよく使用するものを置くのに便利です。ノートパソコンも置けます。場所を選ばずお使いいただけます。横置きにすることで、ミニテーブルに早変わりします。
    材質天板・底板・側板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード形状コの字型幅(mm)385質量(kg)約6.37高さ(mm)620質量(g)6370奥行(mm)290耐荷重(kg)全体8、天板8キャスターなし天板寸法(mm)縦置き時:約385×290、横置き時:約620×290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×620テーブルタイプサイドテーブル天板厚さ(mm)23本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×290×620総耐荷重(kg)全体:8、天板:8
  • スタンドバッグ SK11

    スタンドバッグ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単、コンパクトにたためます。 カラビナなど取り付け可能なベルト付きです。 持ち運びに便利なサイド取っ手付きです。 外側ポケットが6個ついています。
    用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • ツールボックス SK11

    ツールボックス

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕切り付で様々なものが収納可能です。ハンドル付きで持ち運びも便利です。
    用途ツールや充電工具のバッテリーの収納に。材質ポリエステル
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • スタックボックス 扉付き アイリスオーヤマ

    スタックボックス 扉付き

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
    仕様積み重ね可能数:3段まで材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約20、天板/約10、底板/約10
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3(ステンレス)
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストレート吊下げ貯蔵用タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
    用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    3,325税込3,658
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 宅配ボックス ナカバヤシ

    宅配ボックス

    ナカバヤシ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
    用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABSアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極ヘッドセット ナカバヤシ

    4極ヘッドセット

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    やさしい装着感軽量オーバーヘッド
    材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)

    CKD
    3,325税込3,658
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 畳・収納式ベッド STB-250 大商産業

    畳・収納式ベッド STB-250

    大商産業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    イ草、スチール
    寸法(cm)100×200×30
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ

    八興
    909税込1,000
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)25.9電圧(V)200消費電力(W)【50Hz】345/【60Hz】435電源三相騒音値(dB)【50Hz】54/【60Hz】57.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×363風量(m3/h)【50Hz】8010/【60Hz】8900公称出力(W)400羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)0