三菱電機
産業用有圧換気扇
質量(kg)
25.9
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】345/【60Hz】435
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】54/【60Hz】57.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×363
風量(m
3
/h)
【50Hz】8010/【60Hz】8900
公称出力(W)
400
羽根径(Φmm)
600
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881161
EGG-60STB2
¥
233,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください