カテゴリ
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(28)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- StarTech.com(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- CKD(2)
- 北陽電機(2)
- ナベヤ(2)
- Niagara Cutter(2)
- 美和ロック(2)
- スケーター(2)
- ヨシムラ(2)
- MUST TOOL(2)
- エスケイネット(SKnet)(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- カシオ計算機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「stb4」の検索結果

ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥699税込¥7691個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番
ツールバッグ L
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約220×約240ホルダー内側6個ポケット外側4個
スタックボックス 扉付き
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)5300耐荷重(kg)全体20、天板:10、底板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×388×305
6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
ボール弁
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
スタックボックス 扉付き
アイリスオーヤマ¥2,498~税込¥2,748~1台翌々日出荷底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。仕様積み重ね可能数:3段まで材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約20、天板/約10、底板/約10
ステンレスタンブラー
スケーター¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷真空断熱二重構造なので本体の内側の温度を逃しません。冷たい飲み物は氷を入れても結露せず、温かい飲み物は外側が熱くなりにくいです。底板付なのですべりにくく音も静かです。材質本体内側・外側:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー色もののけ姫容量(mL)400高さ(mm)147質量(g)200縦(mm)80横(mm)80
ステンレス SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
ステンレスタンブラー
スケーター¥2,398税込¥2,6381個(200g)7日以内出荷真空断熱2層構造なので、冷たさ・温かさをキープ!真空の層が本体内側の温度を逃がしません。継ぎ目のない美しい形状と、上品なクリア塗装。底面ラバー仕様なのですべりにくく、音も静か。氷を入れた冷たい飲み物でも結露しない!冷たい飲み物も温かい飲み物もOK!材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)約直径80×高147容量(mL)(実容量)約400種類ELLE
FRP シートパントレイ コバルトブルー
スリーライン¥7,298税込¥8,0281枚翌日出荷洗浄機対応TGK品番1-1045-1301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660(620)×455(415)×30耐熱温度(℃)140
スパイラルステップドリル
MUST TOOL(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STB シンクロプーリ H300
カネミツ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷種類シンクロプーリ呼び幅300寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15
UTCOAT スタンダードテーパバレル
ユニオンツール¥11,232~税込¥12,355~1本翌々日出荷UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05