カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)

「stb_1_8」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)CKD
2,113税込2,324
1個
5日以内出荷から36日以内出荷
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFETSTMicro(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から87日以内出荷
溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V
STB ブッシングシーブ 3V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-5カネミツ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
溝数5溝の形3V
TB形スタッド端子台 泰和電気工業TB形スタッド端子台泰和電気工業
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
方形バイト カムス(旧:高周波精密)方形バイトカムス(旧:高周波精密)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
品質のバラツキが少なく、安定した加工が可能です。
適合機種旋盤
サプライジョイント ターミナルブランチ コガネイサプライジョイント ターミナルブランチコガネイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式タ-ミナルブランチ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
STB ブッシング 180140 カネミツSTB ブッシング 180140カネミツ
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB ブッシングシーブ 3V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-6カネミツ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
溝数6溝の形3V
STB ブッシングシーブ 5V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-2カネミツ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
溝数2溝の形5V
STB シンクロプーリ H100 カネミツSTB シンクロプーリ H100カネミツ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
種類シンクロプーリ呼び幅100リム幅w(mm)32歯形H
STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-6カネミツ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
溝数6総幅(mm)112.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-1カネミツ
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
溝数1溝の形3V
STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-4カネミツ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-8カネミツ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
STB18NM80 STMicroSTB18NM80STMicro
829税込912
1個
7日以内出荷
ブッシングシーブ カネミツブッシングシーブカネミツ
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
STB ブッシング(旧JISキー) 180140 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 180140カネミツ
87,980税込96,778
1個
27日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら