カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 防災用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「stc-125」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125W両面ソーラーパネル 4枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セットEcoFlow(エコフロー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル4枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル 2枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セットEcoFlow(エコフロー)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付 サカエ樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 自在車ストッパー付サカエ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付ナンシン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
239,800税込263,780
1本
6日以内出荷
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)165偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)102×102始動力(daN)4.5旋回始動力(daN)31.5車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から7日以内出荷
旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車ナンシン
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(グレー)車ナンシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシンプレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)ナンシン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 ナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)仕様ストッパー付種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在 ナイロン車 ナンシン自在 ナイロン車ナンシン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット スチール製 ナンシンラスティーパレット スチール製ナンシン(10件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
クランピングセットアップキット ナベヤクランピングセットアップキットナベヤ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱処理焼入表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら