カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「stf15」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所

    SSTF 304 ソケット PT×PF

    井筒製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • フラットスイッチ アサ電子工業

    フラットスイッチ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)3保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト操作力(N)0.5動作までの動きPT0.2~0.5応差の動き(MD)0.1mm以下
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ステッキィ 三菱マテリアル

    ステッキィ

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 折りたたみ式コートスタンド LION (ライオン事務器)

    折りたたみ式コートスタンド

    LION (ライオン事務器)
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    収納量や設置場所に合わせて折りたたみできます。また、折りたたむと約1/2になり省スペースで使用できます。部屋のコーナーにも設置できます。
    グリーン購入法適合仕様折りたたみ時:W805×D480×H1632mm、棚板:W672×D300×H20mm材質スチールパイプ・粉体塗装、直径40mm双輪キャスター(3個ストッパー付)質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×480×1632アズワン品番64-8220-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工材質TF15勝手
  • ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    ステンレスT字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
  • 鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鋼 Y形ストレーナ 10-STF 10-STFシリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鋼 Y形ストレーナ 150-STF 150-STFシリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • スタンド式展示ケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)

    スタンド式展示ケース(フラットタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    41日以内出荷から61日以内出荷
    書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。
    材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装
  • サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    欠品中
    【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
    質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1台
    当日出荷
    【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
    質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
  • サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
    質量(kg)1.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)23風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°リモコン矢印ボタンで細かく操作可能適用畳数28畳タイマー機能入切2/4/8時間
  • ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)

    ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)

    ULVAC(アルバック)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    大気圧から高真空領域の測定が可能です。
    仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
  • Mini plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Mini plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 24畳 15cm

    アイリスオーヤマ
    16,900税込18,590
    1台
    翌々日出荷
    【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
    質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    1,798税込1,978
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plug フエニックス・コンタクト

    MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plug

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●深さ:11.1mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG

    フクハラ
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1617-78
  • シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    8,998税込9,898
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1セット
    24日以内出荷から32日以内出荷
    材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    欠品中
    【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
    質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
  • Phoenix Contact プラグ式端子台, PC 35 HC/ 2-STF-15.00シリーズ, 15mmピッチ , 2極, 緑 PHOENIX

    Phoenix Contact プラグ式端子台, PC 35 HC/ 2-STF-15.00シリーズ, 15mmピッチ , 2極, 緑

    PHOENIX
    取扱停止中
    PCBコネクタ、公称断面積:35mm2、色:緑、公称電流:125A、定格電圧(III/2):1000V、接触面:銀、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:PC35HC/.-STF、ピッチ:15mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:POWERCOMBICON35、ロック:ねじロック、パッケージタイプ:段ボールに梱包
    仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質ポリアミド、銀ピッチ15mm極数2シリーズPC35HC/2-STF-15.00定格電圧1kV定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー
  • 角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    角型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    取扱停止中
    高密度小型 EMI対策型
    極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状基板取付用レセプタクル仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000接触抵抗(mΩ)20基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug フエニックス・コンタクト

    MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug

    フエニックス・コンタクト
    取扱停止中
    仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター扇風機 24畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 24畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    取扱い終了
    《DCモーター搭載》《24畳》《3Dランダム送風》 扇風機×サーキュレーター×衣類乾燥機×換気が出来る1台4役! 柔らかく涼しい風もパワフルな風も、どちらも兼ね備えているサーキュレーター扇風機です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積~24畳機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)2500羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600消費電力(W)(50/60Hz)22電源電圧(V)AC100風量調整10段階送風設定連続、リズム、おやすみ高さ調節上下10cmタイマー入:6・8・10時間、切:2・4・8時間左右首振入タイマー切タイマー
  • STF15NM65N STMicro

    STF15NM65N

    STMicro
    取扱い終了
  • PC 35 HC/2-STF-15.00 フエニックス・コンタクト

    PC 35 HC/2-STF-15.00

    フエニックス・コンタクト
    取扱い終了
  • ステンレス鋼製ねじ込み式フランジ モノタロウ

    ステンレス鋼製ねじ込み式フランジ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    取扱い終了
    材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • ステッキーツイン 三菱マテリアル

    ステッキーツイン

    三菱マテリアル
    取扱い終了
  • 三菱 ステッキィ COAT 三菱マテリアル

    三菱 ステッキィ COAT

    三菱マテリアル
    取扱い終了
  • MC 1,5/ 8-STF-3.81 フエニックス・コンタクト

    MC 1,5/ 8-STF-3.81

    フエニックス・コンタクト
    取扱い終了
  • STF/フロントBホース アドレス110(15- KITACO

    STF/フロントBホース アドレス110(15-

    KITACO
    取扱い終了
    ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。 ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強いスーパーPTFE材を採用。 PTFEインナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
    仕様ホース長+フィッティング:790mm+B×2材質ステンレス適合車種アドレス110(4スト車):CE47A全車種