カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレスファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ばね作用により耐振性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110許容荷重(N)784推奨ねじM4サラねじ許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT字足プレス1つ穴
昭和コーポレーション¥429~税込¥472~1個4日以内出荷長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷変換ソケットは、SUS304材料を使用しております。管用平行ねじと管用テーパーねじとの継手としての役割を果たします。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
スタンド式展示ケース(フラットタイプ)
MuSE(タキヤ)¥999,800税込¥1,099,7801台41日以内出荷から61日以内出荷書籍類や額装されていない平面作品等の展示に適した覗き展示ケースです。ケースの下部には調湿剤を収納するためのボックスがついています。 ロックを開錠するとガラスケースを持ち上げるための隙間ができます。手を差し入れて持ち上げると、セーフティアームが出てガラスケースを支えます。 展示ケース底面には、除湿剤ボックスがあり、開閉はボックスについているネジで行います。材質高透度ガラス、要部ステンレス焼き付け塗装
ねじ込みフランジ
イノック¥6,498~税込¥7,148~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
フロントホースキット
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら