カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「sth-04」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sスロセット(STH-4)DIO-ZX.モンキー KITACOSスロセット(STH-4)DIO-ZX.モンキーKITACO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツNo.<STH-4>DIO-ZX・スーパーDIO-SR・モンキー
職人作 落下防止ハイスリムマル環 アークランドサカモト職人作 落下防止ハイスリムマル環アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に耐荷重(kg)約1仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)島田電機
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)CAPStyle
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールドボールジョイント採用で回転&角度調整が自在新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応強力粘着テープで簡単&しっかり取付け重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)付属品スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180取扱説明書(0.73MB)
端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SETノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500249
耐圧防爆型ジャンクションボックス ヤガミ耐圧防爆型ジャンクションボックスヤガミ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級IP66塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5防爆構造d2G4端子数4P=4P×1
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 360mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 360mm盛光
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)380刃長(mm)54トラスコ品番853-4186
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 240mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 240mm盛光
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
全長(mm)255刃長(mm)40トラスコ品番853-4182
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm盛光
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)350刃長(mm)48トラスコ品番853-4185
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 390mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 390mm盛光
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
全長(mm)405刃長(mm)54トラスコ品番853-4187
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 270mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 270mm盛光
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)290刃長(mm)50トラスコ品番853-4183
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 300mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 300mm盛光
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
全長(mm)320刃長(mm)50トラスコ品番853-4184
端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SET-Eノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500551
端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで) ノーリツ端末機関連部材 STHヘッダーボックスS(4系統まで)ノーリツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合ヘッダーセット:STH-DV3P SET(-E)、STH-DV4P SET(-E)関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500261
ツールホルダーペンチ差し SK11ツールホルダーペンチ差しSK11
969税込1,066
1個
当日出荷
LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール仕様合皮製ホルダー
Danchi(ダンチ) 用オプション  片手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場Lピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション  天場L手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 天場L手すりピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式関連資料図面(0.06MB)
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場Lピカコーポレイション
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
ツールホルダーカラビナ取外式 SK11ツールホルダーカラビナ取外式SK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの携帯。材質本体:ポリエステル カラビナ:アルミ質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×120×50対応60mm幅ベルトまで対応
ステンレス製ベース TRUSCOステンレス製ベースTRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUS 板シンブル 大洋製器工業SUS 板シンブル大洋製器工業
179税込197
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類シンブル
スターターケーブル NTBスターターケーブルNTB(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
用途オンロード ( 大型車 ) 用
ステンレス製ベース脚付 TRUSCOステンレス製ベース脚付TRUSCO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1/2インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)1/2インチ角スライディングTハンドルHIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7全長(mm)300質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ(スーパートング) スーパーツールパイプ(スーパートング)スーパーツール
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
本体継ぎ足し用です。
材質特殊鋼
ステンレス保管庫用オプション 平棚板 TRUSCOステンレス保管庫用オプション 平棚板TRUSCO
7,698税込8,468
1枚
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)17.5間口(mm)874棚板数(枚)1設置方式ステンレス棚板RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット FPC12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セットFPC
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)4種セットです。セット内容4ST-H17・19・21・22質量(g)1199