カテゴリ

  • 住設機器(9)
  • 機構部品(8)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sth-10」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STH/10.0m HDMIケーブル  シルバー [10m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLDSTH/10.0m HDMIケーブル シルバー [10m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]WIREWORLD
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)10対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
437税込481
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径ステッシャー マイト工業株式会社細径ステッシャーマイト工業株式会社
2,498税込2,748
1台
当日出荷
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーションNSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
602税込662
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTH 自在車(ウレタン車輪)ナンシン
6,698税込7,368
1個
当日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタイル巾木 東リスタイル巾木東リ
6,998税込7,698
1巻(12m)
4日以内出荷
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STH 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTH 自在車(ゴム車輪)ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ホッチキス針 No.10 ナカバヤシホッチキス針 No.10ナカバヤシ
439税込483
1箱(1000本)
5日以内出荷
針100本装てん。リムーバ付き。タッキング可能。きわとじ可能。スタンダードなNo.10サイズ。
綴じ枚数(PPC用紙64g/m2)約20枚仕様1000本入り(一連接着本数50本×20連)材質本体/スチール、カバー/ABS樹脂、針/鉄線+亜鉛メッキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×24×45RoHS指令(10物質対応)対応
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
SMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプ CKDSMシリーズ シャトルムーバー 標準タイプCKD
49,500税込54,450
1個
8日以内出荷から34日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25使用流体圧縮空気
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ) FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングアダプタ (Sタイプ)FIT-ONE
49,980税込54,978
1個
37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングアダプタ (Sタイプ)使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
端末機関連部材STH-DV8P SET ノーリツ端末機関連部材STH-DV8P SETノーリツ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB)メーカー商品コード500251
端末機関連部材 STH-DV3P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV3P SETノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500248
端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SETノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500249
端末機関連部材 STH-DV6P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV6P SETノーリツ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB)メーカー商品コード500250
トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジトランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用ウェッジ
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます) 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。 【運用時間の目安】 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
端末機関連部材 STH-DV8P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV8P SET-Eノーリツ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500553
端末機関連部材 STH-DV6P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV6P SET-Eノーリツ
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500552
端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET ノーリツ端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SETノーリツ
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.1MB)メーカー商品コード500252
SUS 板シンブル 大洋製器工業SUS 板シンブル大洋製器工業
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類シンブル
端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SET-Eノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500551
端末機関連部材 STH-DV3P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV3P SET-Eノーリツ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500550
ミニレベルケース SK11ミニレベルケースSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応
マトファー PLS 口金 マトファーマトファー PLS 口金マトファー
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイトスケーラ マイト工業株式会社マイトスケーラマイト工業株式会社
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)100V/200V兼用クロス・刷毛切替機能搭載2人同時使用可能2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能オートリセット回路内蔵電極クリーナー機能搭載チタンの処理も可能大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01 雅スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック スペースレンジャー H12~H14/01
13,980税込15,378
1台
35日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種スペースレンジャー年式H12~H14/01