カテゴリ

  • 自動車純正部品(141)
    • スバル純正(141)
  • カー用品(50)
    • チューンナップ用品(21)
    • 車種専用アクセサリー(12)
  • 自動車補修部品(15)
    • ブレーキパッド・足回り部品(7)
  • 整備工具・収納(3)
    • 測定用品(1)
  • 農業機械(6)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sti スバル」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(93013)オーナメント,フロント スバル(93013)オーナメント,フロントスバル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
スバル STI シフトノブ CVT スバルアクセサリースバル STI シフトノブ CVTスバルアクセサリー
23,980税込26,378
1個
当日出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4など本革+ディンプル本革チェリーレッドSTIロゴ刺繍入り
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4など
(93013)オーナメント,フロント スバル(93013)オーナメント,フロントスバル(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
(9425)カバー,ガセット ドア ライト スバル(9425)カバー,ガセット ドア ライトスバル(2件のレビュー)
449税込494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
(35022)ノブ,ギヤ シフト スバル(35022)ノブ,ギヤ シフトスバル(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
コードリーダー モノタロウコードリーダーモノタロウ(116件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スバル STI テールゲートガーニッシュ スバルアクセサリースバル STI テールゲートガーニッシュスバルアクセサリー
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
適合車種:クロステックテールゲート下部に貼り付けるガーニッシュです「チェリーレッド」タイプと、カーボン調の「ブラック」タイプを用意しました※長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません。乾燥すると復元します
適合車種CROSTREK
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
スバル STI レザーシフトノブ AT スバルアクセサリースバル STI レザーシフトノブ ATスバルアクセサリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合車種:BRZ (AT車用)レザーシフトノブ AT
適合車種BRZ(AT車用)
ドライカーボンサクションキット HKSドライカーボンサクションキットHKS
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
カーボン目の美しさと引張強度の強さとのバランスを考慮した素材を使用しました。1つ1つのカーボン柄がより強調され光の反射で美しくレーシーに見える綾織りを採用し、トップコートには、つや消しを選択。塗料による余計な反射をおさえ、カーボン目をより美しく見せる工夫をしています。純正以上の吸入効率を有し且つ、純正ECU制御範囲内で対応可能です。
用途自動車用インテークサクション形状DryCarbon Suction本体寸法-
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
スバル STI  スカートリップ スバルアクセサリースバル STI スカートリップスバルアクセサリー
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ 装着部地上高が約15mm下がります※STI フロントアンダースポイラーとの共着が[必須]※ボディカバーとの共着は不可
ブラック適合車種BRZ
(ST201)ボルト サポート,サブ フレーム スバル(ST201)ボルト サポート,サブ フレームスバル(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スバル STI ラジエーターキャップ スバルアクセサリースバル STI ラジエーターキャップスバルアクセサリー
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサ など※交換時は各配管部からの水漏れに注意し、冷却水の始業点検を必ず行ってください
適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA など
スバル SAA リヤゲートプロテクター スバルアクセサリースバル SAA リヤゲートプロテクタースバルアクセサリー
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合車種:フォレスター擦りやすいリヤコーナー&リヤゲート端部の樹脂製プロテクター※STI テールゲートガーニッシュとは共着不可
適合車種FORESTER
スバル STI ドアハンドルプロテクター スバルアクセサリースバル STI ドアハンドルプロテクタースバルアクセサリー
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサなどドアの開閉時に爪などをひっかけることでつくボディのキズや汚れを防止するだけでなく、ドアハンドル回りをスポーティに演出するカーボン調ドアハンドルプロテクターです1台分4枚セットです※長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません※乾燥すると復元します
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZAなど
スバル STI バルブキャップセット スバルアクセサリースバル STI バルブキャップセットスバルアクセサリー
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
1台分4個セットアルミ削り出しアルマイト処理
スバル純正 LEDサイドシルプレート STI スバルアクセサリースバル純正 LEDサイドシルプレート STIスバルアクセサリー
41,980税込46,178
1個
当日出荷
適合車種:レヴォーグ/S4などフロント&リヤ各左右セットフロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) ※リヤは点灯しません※OFFスイッチはありません
材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
(9301)F/バンパSTIシール スバル(9301)F/バンパSTIシールスバル
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スバル STI バッテリーホルダー スバルアクセサリースバル STI バッテリーホルダースバルアクセサリー
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4/フォレスター/BRZ/クロステック/インプレッサ などスバル STI バッテリーホルダーD型バッテリー対応
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4/FORESTER/BRZ/CROSTREK/IMPREZA など
スバル STI オイルフィラーキャップ スバルアクセサリースバル STI オイルフィラーキャップスバルアクセサリー
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
適合車種:レヴォーグ(1.8Lモデル以外)/S4/フォレスター(SPORT、STI Sport以外)/BRZ/クロステック/インプレッサなどロゴマークの向きが正面を向かない場合がありますが、不具合ではありませんガスケットは同梱しておりません。外したフィラーキャップに組まれている物をご使用ください。ガスケットを新品でご用意の際は、必ず装着車種の純正部品をご用意ください
適合車種LEVORG(1.8Lモデル以外)/S4/FORESTER(SPORT、STI Sport以外)/BRZ/CROSSTREK/IMPREZAなど
スバル STI フレキシブルタワーバー スバルアクセサリースバル STI フレキシブルタワーバースバルアクセサリー
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4などアルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れたストラットタワーバーですシャシーのしなりを有効に利用し路面のギャップなどの外圧を適度にいなすため、乗り心地を損なわず、コーナーリング時にはしっかりと踏ん張り、操舵初期の常用域から限界までのハンドリング向上を実現します
適合車種LAYBACK/LEVORG/S4など
スバル STI ドアハンドルプロテクター スバルアクセサリースバル STI ドアハンドルプロテクタースバルアクセサリー
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合車種:BRZ 1台分2枚セット
適合車種BRZ
スバル SAA リヤゲートプロテクター スバルアクセサリースバル SAA リヤゲートプロテクタースバルアクセサリー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合車種:レイバック/レヴォーグ 車両と一体感のあるデザインでリヤイメージにアクセントをプラスリヤゲートオープン時にゲート下端部を保護します※STI テールゲートガーニッシュとは共着不可
適合車種LAYBACK/LEVORG
スバル純正 カーゴトレーマット スバルアクセサリースバル純正 カーゴトレーマットスバルアクセサリー
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、STI Sport)樹脂製トレー形状※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックとの共着不可
適合車種FORESTER (Touring、Advance、SPORT、STI Sport)
VN系 レヴォーグ専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックVN系 レヴォーグ専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
VN系レヴォーグの右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 レヴォーグ(STI sport)にも取付可能。
種別運転席用ブラック・シルバーメーカースバル適合車種レヴォーグ
スバル STI トランクリッドガーニッシュ スバルアクセサリースバル STI トランクリッドガーニッシュスバルアクセサリー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ トランクリッドガーニッシュ
適合車種BRZ
レーシングサクション HKSレーシングサクションHKS
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷から117日以内出荷
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
スバル STI サイドシルプレートセット スバルアクセサリースバル STI サイドシルプレートセットスバルアクセサリー
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
適合車種:BRZ ※S、STI Sportは車両標準装備のサイドシルプレートとの交換取付になります
適合車種BRZ
スバル STI ドアハンドルプロテクター スバルアクセサリースバル STI ドアハンドルプロテクタースバルアクセサリー
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
適合車種:アウトバック カーボン調1台分4枚セット※SAA プロテクションフィルム ドアハンドルと共着不可
適合車種OUTBACK
スバル純正 SUBARUホーン スバルアクセサリースバル純正 SUBARUホーンスバルアクセサリー
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
適合車種:フォレスター(SPORT、STI Sport、XT-EDITION)渦巻き型ダブルホーン(400Hz+500Hz)標準装備のホーンと交換取付
適合車種FORESTER (SPORT、STI Sport、XT-EDITION)
エアコンフィルター 国内生産 スバル車用 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産 スバル車用MLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」適合メーカースバル