カテゴリ
- 事務用品(16)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全標識(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「stika」の検索結果

カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用
ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用
ローランドディー.ジー.¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)
ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から9日以内出荷ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK
Roland¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色黒![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺
ローランド¥1,798税込¥1,9781点7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。色紺対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤
ローランド¥1,798税込¥1,9781点7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。色赤対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH
Roland¥989税込¥1,0881個7日以内出荷カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色白対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ耐候性耐候性5年相当
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
シルエットカメオ プロ マーク2
シルエットジャパン¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
ランドリースタンド
積水樹脂商事¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷シンプル・スリム・コンパクト、ふとんもほせるランドリースタンドです。ふとんやシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。ほし部は伸縮式伸ばせば角ハンガーなどが掛けられます。収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、スッキリと収納できます。用途ランドリースタンド 物干し材質主材/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ)質量(kg)1.8耐荷重(kg)8収納時寸法(cm)65×7×117使用時寸法(cm)65~108×58×114
カッティングシートA4版
中川ケミカル(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4
シルエットジャパン¥28,891税込¥31,7801台9日以内出荷厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥279,800税込¥307,7801台当日出荷仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
ビーポップ対応屋外シート HS-230
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型)
カミマル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。用途高所作業の墜落災害防止に。トラスコ品番433-1407材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ幅(mm)145高さ(mm)1080奥行(mm)142、底面取り付け部:64クランプ範囲(mm)0~60負荷重(kg)最大:100
キーボードケース
GATOR Case¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925








![ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177594-220513-02.jpg)
![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)










![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)

![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)