ランドリースタンド
シンプル・スリム・コンパクト、ふとんもほせるランドリースタンドです。
ふとんやシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。
ほし部は伸縮式伸ばせば角ハンガーなどが掛けられます。
収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、スッキリと収納できます。
- 用途
- ランドリースタンド 物干し
- 材質
- 主材/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ)
- 質量(kg)
- 1.8
- 耐荷重(kg)
- 8
- 収納時寸法(cm)
- 65×7×117
- 使用時寸法(cm)
- 65~108×58×114
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ




























