カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stj」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)

    手元ストラップ STJ型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • STJ 小林用 ギガ・セレクション

    STJ 小林用

    ギガ・セレクション
    7,698税込8,468
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

    生爪STJ 小林 カワタ15インチ

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
  • サンコー(タイタン) サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • STJレバーホイスト エバープラウド

    STJレバーホイスト

    エバープラウド
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
    標準揚程(m)1.5
  • オーディオケーブル 3.5STPー3.5STJ オーム電機

    オーディオケーブル 3.5STPー3.5STJ

    オーム電機
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    Φ3.5ステレオミニプラグ付コードを延長する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
    コード長さ(m)1.8コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
  • 変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2 オーム電機

    変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2

    オーム電機
    549税込604
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。
    コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3

    ソーラー式鳥獣びっくりガード

    セフティー3(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
    用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
  • ギラギラトルネード セフティー3

    ギラギラトルネード

    セフティー3(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
  • スーパーチェック マークテック

    スーパーチェック

    マークテック(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(225mL)
    当日出荷
    欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
    用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • ニョロニョロトルネード セフティー3

    ニョロニョロトルネード

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
  • スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製) ユーボン

    スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
  • ビクター スクロール用生爪 ビクター

    ビクター スクロール用生爪

    ビクター
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善)

    人工芝 ジョイント式

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。
    用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット長さ(cm)30幅(cm)30高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)質量(kg)0.4丈(cm)芝丈:3種類夏芝グリーン
  • ゴールドコートスライド ケニス

    ゴールドコートスライド

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
  • KBr Cuttings エス・ティ・ジャパン

    KBr Cuttings

    エス・ティ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1組(100個)
    当日出荷
    パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
    寸法(mm)4×4×1
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ステンターンバックル ニッサチェイン

    ステンターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • カートリッジ 住友電工ハードメタル

    カートリッジ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スターターケーブル NTB

    スターターケーブル

    NTB(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途オンロード ( 大型車 ) 用
  • スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUT

    スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)

    THECUT
    6,198税込6,818
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    仕様【Fig】S材質S50C
  • ステンE型ターンバックル ニッサチェイン

    ステンE型ターンバックル

    ニッサチェイン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
  • JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ プレスソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
  • コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)

    カードリー用スタンド

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
  • EM3GP用スリーブ 三桂製作所

    EM3GP用スリーブ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
    取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
  • PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE

    PLAUD NOTE スターライト

    PLAUDNOTE
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    世界中で愛用されている、カード型AIボイスレコーダー。Plaud Intelligence:発言者ラベルとカスタム用語を搭載した、112言語対応のAI文字起こし。10000種類以上の要約テンプレート、マインドマップ、シームレスなワークフロー統合で、多次元要約を生成します。データの安全性:ISO 27001、ISO 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN 18031準拠。最高水準の信頼性を構築します。すべての会話は、安全に保護されています。マルチモーダル入力:様々な入力(音声録音、テキスト入力、画像入力、重要な瞬間のハイライト記録)に対応し、より豊かな文脈を記録します。超薄型デザインとパワフルな性能:Plaud Noteは、わずか薄さ2.99 mm、重量30 gです。連続録音最大30時間、スタンバイ60日間を誇り、音声のローカル保存用に64GBのストレージを搭載しています。デュアルモード録音:通話録音と対面録音の2つのモードを搭載し、簡単に録音モードを切り替えられます。必要なものを全て同梱:本製品には、マグネットケース、マグネットリング、充電ケーブルが同梱され、文字起こし月間300分も付属します。知的ポテンシャルを無限に拡張し、生産性を最大化 一人あたりの年間作業節約時間:260 時間。会議後の要約や関連作業によって、1日あたり平均1時間の時間節約した場合の推定値です。30日間返品保証:お客様都合による全額返金可能。1年間製品保証:保証期間はご利用の地域における基準に準じます。製品ライフタイムサポート:営業日24時間以内にご返信。マルチモーダル入力 「話す」「聞く」「見る」「考える」、その全てを記録。長押しで、 録音開始 会議や通話の大事な瞬間、もう逃さない ボタン長押しで、Plaud Noteは、 鮮明な音声で即座に録音開始。全ての言葉を確実に記録できます。短押しまたはタップで、ハイライト記録 短押しで、重要な瞬間をハイライト記録 Plaud Noteは、重要な瞬間を即座にハイライトとして記録して、AIに要点を知らせることにより、人とAIのリアルタイムでの連携を実現。ユーザーの意図を組み込んだ、正確で実行可能なインサイトを提供します。テキスト入力で、文脈を追加 浮かんだアイデアを、文字で入力 テキストで入力すると、AIが即座に文脈を読み取り、重要な情報として要約へ反映。よりユーザーの意図に沿った要約を生成できます。画像で、より深い文脈理解を 重要な情報は、写真で撮影 視覚情報を音声データ・テキスト・ハイライト記録と組み合わせることで、文脈がより豊かになり、あらゆる会話を更に深く理解し、包括的な要約を生成できます。デュアルモード録音 対面会議でも通話でも、シームレスな録音を。対面録音 周囲の音声を記録し、対面での会話の録音に最適です。通話録音 MagSafe対応ケースに挿入して、スマートフォンの裏面に装着することにより、通話を録音できます。様々なシーンで活躍する、AIボイスレコーダー。通話 手軽に通話録音できるので、録り逃しなし 大切な内容を思い出すのに苦労する必要はもうありません。Plaud Noteが通話録音を行い、即座に文字起こしてくれるので、会話に専念できます。会議 メモを取るのはやめて、 会議をリードしよう 議論に集中している間に、Plaud Noteが記録、 要約を行い、重要事項、次のステップ、インサイトを可視化します。インタビュー どのインタビューも、 集中力100%で あなたが会話に集中している間、 Plaud Noteがどんな会話でもプロ仕様に整えたインタビューノートや要点をまとめてくれます。講義 板書を取る集中力を、学びへ ノートを取る作業に集中する必要がないので、より学習効率が上がります。Plaud Noteが構造化された情報をノートに書き出し、可視化された要約を生成してくれるので、 より深い理解へとつながります。ボイスメモ アイデアを声に出せば、いつでも見返せるアイデアノートに 思いついたアイデアを声に出すだけで、記録 要約 整理され、検索可能なナレッジベースとして残せます。AI文字起こし 世界中のプロに向けた、信頼できる文字起こし。112ヶ国語での文字起こし あらゆる言語で、業界トップクラスの精度 112言語に対応し、高精度な文字起こしを可能。話者ラベルやカスタム用語集、自動フォーマット機能を活用し、より分かりやすい出力を実現します。話者ラベル 誰が何を言ったか、一目瞭然 話者ラベルにより、会話を整理。誰が何を話したか、一目で把握できます。自動生成 瞬時に、言語・話者を検知 自動生成により、Plaudは言語や話者をスマートに検知し、シームレスで正確な文字起こしを提供します。カスタム用語 業界特有の専門用語に最適化 医療、法律、金融など、10種類以上の用語集が内蔵され、選択可能です。Plaudは、発音が似ている単語でも用語集内の単語を優先して文字起こしするため、専門分野でも正確で、分野に沿った文字起こしを実現します。多次元要約 1つの会話を、あらゆる視点で。多角的な視点 会話を、多角的な視点で解析 ひとつの会話から、複数の要約を自動生成できます。多次元要約は、営業向けのアクション項目、チーム向けのフィードバック、経営層向けの戦略概要など、役割に応じた要約を提供し、チーム全体の足並みを揃えます。職業に合わせたパーソナライズ 役割や業界に合わせたスマートな要約 業界を問わず、Plaud Intelligenceは文脈を分析し、あなたの役割を理解します。静的なテンプレートの役割に留まらず、仕事に直結する専門的なインサイトを動的に生み出します。マルチモーダル入力を基盤に構築 音声、画像、テキスト、ハイライトから、要約を構築 Plaudは、音声、タイプ入力したテキスト、画像、ハイライトから、情報を捉えます。先進的な大規模言語モデル(LLM) を搭載したPlaud Intelligenceがこれらを統合し、完全で整理された要約を作成します。これにより、ユーザー自身が最も重要と感じたことを汲み取った、常に明確かつ文脈に沿った要約を作成できます。10000種類以上のプロ向け要約テンプレート 手軽に、新たな視点で 数千種類ものプロ向けテンプレートを利用でき、多角的な視点で多次元要約を生成できます。元の記録はそのまま保持されるため、完全な文脈を保ったまま、インサイトを探索、編集、比較できます。根拠に基づいた回答 信頼できる答えを、すぐに入手 すべての回答は音声ソースに基づき、その音源まで遡って確認できるため、Ask Plaudは常に信頼性が高く、正確です。ハルシネーション (誤情報) の心配もありません。回答をノートとして保存 回答をワンステップで入手 各回答は完全に文脈に基づいて作成され、ノートとして保存。 いつでも元の情報に遡ることができ、同じスレッドで新しい質問を重ねていけば、継続的にインサイトを深めていけます。スマートな提案 質問から、更に深い理解へ システムは、あなたの質問に対して、意図を汲んだ視点を提示します。少ない労力でより深いインサイトを発見し、 完全な理解へと導きます。グローバル検索 複数のファイルを対象に検索 複数のファイルを横断してパターンや因果関係を見つけ出し、より良く、より確かな意思決定をサポートします。
    その他●ファイル転送:BLE/Wi-Fi●ファイル転送方法:Bluetooth(BLE 5.2)、Wi-Fi(2.4GHz)●マイクの数:MEMS × 2、VPU × 1●最適録音範囲(m):3まで●短押しでハイライト記録:利用可能●録音ボタン:物理ボタンセット内容Plaud Note、毎月の無料文字起こし時間:300分、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング材質アルミニウム合金寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間(時間)フル:2バッテリー容量(mAh)400装着方法マグネットケースに入れてスマートフォンの背面に装着する、もしくは、単体で持ち運んで使用録音方式デュアルモード録音:通話録音と対面録音を切り替え可能ストレージ64GB駆動時間(時間)バッテリー:最大30の連続録音、60日間のスタンバイ時間
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • サンプリングキット ケニス

    サンプリングキット

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
    セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
  • サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途各種運搬台車材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • ダイヤモンドナイフ(KATANA) エス・ティ・ジャパン

    ダイヤモンドナイフ(KATANA)

    エス・ティ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1セット(1セット)
    8日以内出荷
    高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
    刃形フラット・アングル入数各1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(左) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(左)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 左ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • 卓上ラック スタンダードタイプ ダークブラウン エムディーエス

    卓上ラック スタンダードタイプ ダークブラウン

    エムディーエス
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    モニター等を乗せて卓上をスッキリ整頓、スタンダードな卓上ラック。