カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • 単管パイプ(4)
さらに商品を絞り込む
  • 大和鋼管(2)
  • 君岡鉄工(1)
  • ゲート工業(1)
  • 27.2(1)
  • 34.0(1)
  • 42.7(1)
  • 48.6(4)
  • スチール(4)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 1000(5)
  • 1100(1)
  • 1500
  • 2000(4)
  • 2500(3)
  • 3000(3)
  • 3500(1)
  • 4000(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「stk パイプ」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
単管パイプ ゲート工業単管パイプゲート工業
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら