カテゴリ

  • 電動工具(21)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「stm6」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • 六角軸ドリルタップ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ドリルタップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
  • タッチスイッチ アサ電子工業

    タッチスイッチ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
  • 六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸スパイラルタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    729税込802特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • ステンシル マグネット アイマーク

    ステンシル マグネット

    アイマーク
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
    用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)

    ロングタフレットスチール用 LT-TFST

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
    材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
  • STM クリートV2 OMLOCLBLK6 ステルスマウント

    STM クリートV2 OMLOCLBLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
    用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチックブラック
  • STMマウンティングクリートOM-CL-RED6 ステルスマウント

    STMマウンティングクリートOM-CL-RED6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。
    用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)40寸法D(mm)12寸法W(mm)120
  • STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6

    ステルスマウント(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(6個)
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
    用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
  • STM ツールマウントスペーサー BLK-6 ステルスマウント

    STM ツールマウントスペーサー BLK-6

    ステルスマウント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
    用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
  • STMバッテリーマウント BM-MK18-6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウント BM-MK18-6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT
  • STM ツールマウントスペーサー BLU-6 ステルスマウント

    STM ツールマウントスペーサー BLU-6

    ステルスマウント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
    用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
  • STM ツールマウントスペーサー RED-6 ステルスマウント

    STM ツールマウントスペーサー RED-6

    ステルスマウント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
    用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
  • STM ツールマウントスペーサー GRN-6 ステルスマウント

    STM ツールマウントスペーサー GRN-6

    ステルスマウント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【特長】ツールマウントに工具を取り付ける際にフックなど干渉物がある時にこの『スペーサーブロック』をお使いください。使用個数の目安として、インパクトドライバー1台に対して2~3個のスペーサーブロックが必要となります。
    用途【用途】ツールマウント専用のスペーサー材質ABS射出成形プラスチックグリーン寸法H(mm)35寸法D(mm)13寸法W(mm)35
  • STMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MHH18GRN6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチックグリーン寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
  • STM ベンチベルト BB-BLK-6 ステルスマウント

    STM ベンチベルト BB-BLK-6

    ステルスマウント
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
    用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3ブラック内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
  • STM ベンチベルト BB-RED-6 ステルスマウント

    STM ベンチベルト BB-RED-6

    ステルスマウント
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
    用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3レッド内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
  • STM ベンチベルト BB-BLU-6 ステルスマウント

    STM ベンチベルト BB-BLU-6

    ステルスマウント
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
    用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3ブルー内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
  • STM ベンチベルト BB-GRN-6 ステルスマウント

    STM ベンチベルト BB-GRN-6

    ステルスマウント
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
    用途【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー材質ABS射出成形プラスチック厚さ(mm)引っ掛ける部分:3グリーン内径(Φmm)32外径(Φmm)54縦幅(mm)13隙間(mm)取付時の壁面との隙間:7
  • STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT
  • STMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK40-BLU6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT
  • STMバッテリーマウントBM-MHH18BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MHH18BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ハイコーキバッテリー(14.4V/18V/36V)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)73寸法D(mm)25寸法W(mm)73対応機種14.4V/18V/36V
  • STMバッテリーマウントBM-MK12-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MK12-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】マキタバッテリー(10.8V/12V CXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種10.8V/12V CXT
  • STMバッテリーマウントBM-MW18-RED6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW18-RED6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM18バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法W(mm)64対応機種18M
  • STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
  • STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックレッド寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
  • STMバッテリーマウントBM-MW18-BLK6 ステルスマウント

    STMバッテリーマウントBM-MW18-BLK6

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
    用途【用途】ミルウォーキーM18バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法W(mm)64対応機種18M
  • STM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6 M5Stack

    STM32F0搭載I/O拡張ユニット 1to6

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.com

    USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
    用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030) M5Stack

    M5Stack AIN4-20mAユニット(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の4~20mA電流アナログ測定ユニット コントローラにSTM32G030F6を使用した1チャンネルの4~20mA電流アナログ測定ユニットです。I2Cを介してM5Stackコアと通信し、ジャンパーキャップを介して内部や外部の電源配線の切り替えをサポートします。オンボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路により外部の電流センサーを正確に測定し、信号精度とシステムの安全性を確保します。電力システム機器の監視やモーター制御、エネルギー管理と自動化、産業プロセス制御などに適しています。 メインコントローラチップにSTM32G030F6 を搭載、M5ホストとはI2Cで通信 ジャンパーキャップで内部/外部電源を切り替え可能 ボードの電源絶縁チップとオペアンプ回路で正確に外部電流センサを計測し、信号の精度とシステムの安全性を確保 電源はDCジャックインターフェースとDC/DC昇圧回路で、デバイス全体に給電 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    仕様【MCU】STM32G030F6(64KBフラッシュ、8KB SRAM)【信号絶縁IC】HCNR200【I2Cアドレス】0x55セット内容AIN 4-20 mAユニット ×1、VH3.96-4.0P ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、ジャンパーキャップ ×3寸法(mm)56×24×13質量(g)8.2電源【外部DC】9~24V動作温度0~+40℃アンプタイプ【オペ】SGM321YC5/TR
  • M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ) M5Stack

    M5Stack用計量ユニット(5kgレンジ)

    M5Stack
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5kgまで計量できるミニスケールユニット STM32F030F4P6マイコンと24ビットA/DコンバータHX711を内蔵し、ストレインゲージで5kgまで測定できる計量用ユニットです。外部との通信にはI2C通信プロトコルを使用し、複数のモジュールと連携して動作させることができます。 SK6812 RGBプログラマブルLEDインジケータと機能ボタンを備え、ゼロキャリブレーションと風袋調整ができます。また、上部にM3ナット固定穴を備え、測定補助台を取り付けることができます。 24ビットA/DコンバータHX711(出力データレート:毎秒10サンプル)搭載 ボタンを押してクリアし、風袋引き I2C通信対応(アドレス:0x26) 開発プラットフォーム:UIFlow、Arduino、Python
    セット内容計量ユニット ×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm) ×1、M3 ナット ×4寸法(mm)40×24×18質量(g)15.3モジュール【ストレインゲージ】CZL928MC機能風袋引き計測範囲最大5kgLEDSK6812プロトコル【変換】STM32F030F4P6(32ビットARM Cortex-M0プロセッサ)【通信】I2C (アドレス:0x26)A/DコンバータHX711コントローラ【マイクロ】STM32F030